絞り込み
種類
- xyステージ(2)
- xステージ(2)
耐荷重(N)
- 24.5(1)
- 58.8(2)
ストローク(X距離)(mm)
- 5.5
- 3(45)
- 5(11)
- 6.5(52)
- 7.5(15)
- 10(23)
- 12.5(15)
- 15(20)
- 16(10)
- 17(15)
- 20(4)
- 25(10)
- 30(28)
- 32(12)
- 50(20)
- 52(12)
- 60(4)
- 160(4)
- 260(4)
- 360(4)
- 460(4)
- ストローク(X距離)(mm)をもっと見る
テーブル長さ(mm)
- 60(3)
テーブル幅(mm)
- 60(3)
送り方式
- 送りねじ(3)
送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 5.5(2)
- -(1)
5.5・-
移動ガイド
- すり合わせ(3)
すり合わせ
ブランド
- 中央精機(3)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

薄型フィックスステージ
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
X軸フィックスステージ
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)種類Xステージクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.05バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドすり合わせ
XY軸フィックスステージ
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)種類xyステージクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.075バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドすり合わせ