絞り込み
種類
- xyzステージ(1)
ストローク(Z距離)(mm)
- 2(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 2(1)
テーブル長さ(mm)
- 15(1)
- 25(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 65(1)
耐荷重(N)
- 4.9(1)
- 6.9(1)
- 29.4(1)
- 98.1(1)
テーブル幅(mm)
- 15(1)
- 25(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 65(1)
15・25・40・60・65
ストローク(Y距離)(mm)
- 2
- 3(23)
- 3.5(2)
- 5(7)
- 6.5(31)
- 7.5(10)
- 10(11)
- 12.5(9)
- 15(9)
- 16(5)
- 17(11)
- 20(2)
- 25(5)
- 30(14)
- 32(6)
- 35(3)
- 50(11)
- 52(6)
- 130(3)
- 150(2)
- -(2)
- ストローク(Y距離)(mm)をもっと見る
移動ガイド
- アリ溝(1)
アリ溝
ブランド
- シグマ光機(1)
シグマ光機

XYZ軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0