絞り込み
種類
  • xyzステージ(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 2
  • 3(23)
  • 5(14)
  • 6(4)
  • 6.5(21)
  • 7.5(7)
  • 10(39)
  • 12.5(2)
  • 15(12)
  • 16(4)
  • 17(16)
  • 25(4)
  • 27(3)
  • 30(20)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 50(15)
  • 52(4)
  • 57(3)
  • 65(3)
ストローク(X距離)(mm)
  • 2(1)
テーブル長さ(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
耐荷重(N)
  • 4.9(1)
  • 6.9(1)
  • 29.4(1)
  • 98.1(1)
テーブル幅(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
15・25・40・60・65
ストローク(Y距離)(mm)
  • 2(1)
2
移動ガイド
  • アリ溝(1)
アリ溝
ブランド
  • シグマ光機(1)
シグマ光機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機

    XYZ軸フラットブロックステージ TASB

    シグマ光機
    30,980税込34,078
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
    仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ