絞り込み
種類
- xyzステージ(1)
- xzステージ(1)
ストローク(Z距離)(mm)
- 7.5
- 2.5(1)
- 3(1)
- 6.5(1)
- 10(15)
- 12.5(1)
- 15(12)
- 25(1)
- 30(15)
- 37.5(1)
- 40(2)
- 50(11)
- -(1)
耐荷重(N)
- 9.8(2)
ストローク(X距離)(mm)
- 7.5(2)
テーブル長さ(mm)
- 60(2)
テーブル幅(mm)
- 18(2)
18
送り方式
- 送りねじ(2)
送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 7.5(1)
7.5
移動ガイド
- アリ溝(2)
アリ溝
ブランド
- 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

XZ軸ねじ式ステージ
中央精機¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から5日以内出荷XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類xzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X・Y・Z軸ねじ式ステージ
中央精機¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷から5日以内出荷XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm