絞り込み
種類
  • xyステージ(3)
  • xステージ(6)
  • zステージ(1)
  • 傾斜ステージ(1)
  • 傾斜回転ステージ(1)
  • 回転ステージ(2)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 70(1)
耐荷重(N)
  • 196
  • 4.9(20)
  • 9.8(27)
  • 12.25(8)
  • 14.7(27)
  • 17.15(10)
  • 19.6(96)
  • 24.5(25)
  • 29.4(70)
  • 34.3(14)
  • 39.2(60)
  • 49(70)
  • 58.8(14)
  • 68.6(8)
  • 78.4(13)
  • 98(20)
  • 98.1(7)
  • 147(22)
  • 245(8)
  • 294(6)
ストローク(X距離)(mm)
  • 0.3(1)
  • 3(2)
  • 6.5(4)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
テーブル長さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(5)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 160(1)
テーブル幅(mm)
  • 34(2)
  • 40(1)
  • 60(5)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 160(1)
  • 200(1)
34・40・60・70・100・120・160・200
送り方式
  • ウォームギヤ(2)
  • デジタル表示式マイクロメータ(2)
  • パンダグラフ(1)
  • ファインピッチマイクロ(3)
  • 標準マイクロメータ(4)
  • 送りねじ(6)
ウォームギヤ・デジタル表示式マイクロメータ・パンダグラフ・ファインピッチマイクロ・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 6.5(1)
  • 20(1)
6.5・20
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • アリ溝(2)
  • クロスローラ(4)
  • ボールガイド(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝・クロスローラ・ボールガイド
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 中央精機(4)
  • 神津精機(3)
  • シグマ光機(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・中央精機・神津精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動Xステージ 神津精機

    手動Xステージ

    神津精機
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類Xステージ
  • θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ シグマ光機

    θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ

    シグマ光機
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
    種類回転ステージ送り方式ウォームギア
  • 傾斜回転ステージ 60×60 中央精機

    傾斜回転ステージ 60×60

    中央精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向、回転1方向移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
  • ハイグレードXステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)196移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYθ軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
    種類XYステージ送り方式マイクロメータ
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ

    シグマ光機
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
    種類xyステージ耐荷重(N)196移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • ラボジャッキ 150×200 中央精機

    ラボジャッキ 150×200

    中央精機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    40日以内出荷
    パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。
    質量(kg)12種類Zステージクランプ割締め式材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム耐荷重(N)196移動方向Z軸1方向送り方式パンダグラフテーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)150ストローク(Z距離)(mm)0~70移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約3.0mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約2.7mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約2.4mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約2.2mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約2.0mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.8mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置45mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置50mm付近/約1.1mm・(ハンドル1回転)移動位置55mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置60mm付近/約0.8mm・(ハンドル1回転)移動位置65mm付近/約0.6mm・(ハンドル1回転)移動位置70mm付近/約0.5mm
  • TAR 粗微動X軸ラックピニオンステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAR 粗微動X軸ラックピニオンステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    5日以内出荷
    種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)34
  • ハイグレードXステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)196移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • 手動回転ステージ 神津精機

    手動回転ステージ

    神津精機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類回転ステージ移動量(°)粗動360・微動±3
  • TAR X軸ラックピニオンステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAR X軸ラックピニオンステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)34
  • TAM X軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAM X軸アルミクロスローラステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    5日以内出荷
    種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドクロスローラ
  • TAM XY軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAM XY軸アルミクロスローラステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドクロスローラ

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ