カテゴリ
絞り込み
種類
- xyステージ(1)
- xステージ(1)
- zステージ(2)
- 傾斜ステージ(2)
- 回転ステージ(1)
ストローク(Z距離)(mm)
- 1.5(1)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 3.25(1)
- 3.75(1)
- 6.5(1)
- 10(1)
- 12.5(1)
耐荷重(N)
- 9.8(1)
- 19.6(2)
- 24.5(2)
- 29.4(4)
- 39.2(4)
- 44.1(1)
- 49(4)
- 53.9(1)
- 58.8(2)
- 68.6(2)
- 88.2(1)
- 98(3)
- 107.8(1)
- 117.6(2)
- 147(2)
- 166.6(1)
- 176.4(1)
- 196(3)
- 294(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 0.3(2)
- 3(1)
- 3.25(2)
- 6.5(2)
- 12.5(2)
- 13(2)
テーブル長さ(mm)
- 30(2)
- 40(5)
- 50(5)
- 70(6)
- 100(5)
- 130(2)
- 160(4)
テーブル幅(mm)
- 30(2)
- 40(5)
- 50(5)
- 70(6)
- 100(5)
- 130(2)
- 160(4)
30・40・50・70・100・130・160
ストローク(Y距離)(mm)
- 0.3(1)
- 3(1)
- 3.25(1)
- 6.5(1)
- 12.5(1)
- 13(1)
0.3・3・3.25・6.5・12.5・13
移動ガイド
- クロスローラ(3)
クロスローラ
ブランド
- 神津精機
- 中央精機(279)
- シグマ光機(158)
- ミラック光学(84)
- ツクモ工学(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- MSAファクトリー(4)
- TRUSCO(3)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- ホーセイ(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- THKインテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

手動Zステージ
神津精機¥199,800税込¥219,7801台62日以内出荷精密クロスローラガイドを使用したクサビ型手動Zステージです。 本体材質はアルミ白色仕上げを採用。仕様(最小読み取り)10μm/目盛質量(kg)0.85材質(本体)アルミ合金種類Zステージ仕上(外観)白色仕上げ駆動方式ハンドル耐荷重(N)49(水平)RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ垂直度(mm)5垂直度(μm)≦5テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70ストローク(Z距離)(mm)±2.5