絞り込み
耐荷重(N)
- 29.4(1)
- 34.3(1)
- 39.2(1)
送り方式
- 送りねじ(2)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
- 90(1)
種類
- 傾斜回転ステージ(1)
- 回転ステージ(2)
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
- 90(1)
移動ガイド
- アリ溝(2)
アリ溝
ブランド
- ミラック光学
- 中央精機(36)
- ツクモ工学(5)
- 神津精機(1)
「耐荷重(N)」から絞り込む
29.4(1)
34.3(1)
39.2(1)

薄型XY回転ステージ
ミラック光学¥56,980~税込¥62,678~1台9日以内出荷従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
あおり旋回ステージ
ミラック光学¥75,980~税込¥83,578~1台14日以内出荷メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類回転ステージ最小読取値(°)(目盛)1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝移動量(°)180屈折・360回転・旋回自在