絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
耐荷重(N)
ストローク(X距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
11・15・18・25・30・40・50・60・65・70・80・90・100・120・125・140・150・160・200・300・テーブル幅(mm)をもっと見る
送り方式
その他・ウォームギヤ・デジタル表示式マイクロメータ・パンダグラフ・ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・手動ねじ式・標準マイクロメータ・精密ねじ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
3・3.5・5・6.5・7.5・10・12.5・15・16・17・20・25・30・32・35・50・52・130・150・-・ストローク(Y距離)(mm)をもっと見る
移動ガイド
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・その他・アリ溝・クロスローラ・シャフトスライド・ハンドル・ピボット・ボールガイド・ボールスライド
ブランド
中央精機・シグマ光機・ミラック光学・ツクモ工学・NBK(鍋屋バイテック会社)・神津精機・MSAファクトリー・TRUSCO・SFC(エス・エフ・シー)・ホーセイ・Kenko(ケンコートキナー)・THKインテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 手動ステージ

596件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ120mm TAM-1201シリーズ シグマ光機

    X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ120mm TAM-1201シリーズ

    シグマ光機
    45,980税込50,578
    1個
    11日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラガイドを使用した軽量で高精度な直動ステージです。
  • XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1002シリーズ シグマ光機

    XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1002シリーズ

    シグマ光機
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
  • X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ シグマ光機

    X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ

    シグマ光機
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
    精度移動/真直度:2μm、移動/ピッチング:25″、移動/ヨーイング:15″、平行度(μm)50、移動:15材質/処理アルミ/黒アルマイト耐荷重(N)490移動ガイドクロスローラモーメント剛性(sec/N・cm)ピッチング:0.09″、ローリング:0.07″、ヨーイング:-許容モーメント(N・m)ピッチング:27.5、ローリング:40.7、ヨーイング:30.9移動量(mm)±12.5テーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100
  • XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ80mm TAM-802シリーズ シグマ光機

    XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ80mm TAM-802シリーズ

    シグマ光機
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
  • X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ80mm TAM-801シリーズ シグマ光機

    X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ80mm TAM-801シリーズ

    シグマ光機
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
  • XY軸アルミクロスローラステージ M6 TAM-652シリーズ シグマ光機

    XY軸アルミクロスローラステージ M6 TAM-652シリーズ

    シグマ光機
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
  • X軸アルミクロスローラステージ TAM-651シリーズ シグマ光機

    X軸アルミクロスローラステージ TAM-651シリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
  • XY軸アルミクロスローラステージ TAM-602シリーズ シグマ光機

    XY軸アルミクロスローラステージ TAM-602シリーズ

    シグマ光機
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
  • X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ60mm TAM-601シリーズ シグマ光機

    X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ60mm TAM-601シリーズ

    シグマ光機
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
  • X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-401シリーズ シグマ光機

    X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-401シリーズ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
  • XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ60mm TSDH-602シリーズ シグマ光機

    XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ60mm TSDH-602シリーズ

    シグマ光機
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
  • X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ60mm TSDH-601シリーズ シグマ光機

    X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ60mm TSDH-601シリーズ

    シグマ光機
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
  • XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ40mm TSDH-402シリーズ シグマ光機

    XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ40mm TSDH-402シリーズ

    シグマ光機
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
  • X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ40mm TSDH-401シリーズ シグマ光機

    X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ40mm TSDH-401シリーズ

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
  • XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ25mm TSDH-252シリーズ シグマ光機

    XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ25mm TSDH-252シリーズ

    シグマ光機
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
  • XY軸ロングスチールステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XY軸ロングスチールステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
  • X軸ロングスチールステージ TSDシリーズ シグマ光機

    X軸ロングスチールステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
  • X軸スチールステージ(粗微動) TSDシリーズ シグマ光機

    X軸スチールステージ(粗微動) TSDシリーズ

    シグマ光機
    70,980税込78,078
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
  • X軸ロングスチールステージ TSDシリーズ シグマ光機

    X軸ロングスチールステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。ロングタイプは、ステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ

    シグマ光機
    80,980税込89,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
  • X軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1001シリーズ シグマ光機

    X軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1001シリーズ

    シグマ光機
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
  • X軸スチールステージ M6 TSD-651シリーズ シグマ光機

    X軸スチールステージ M6 TSD-651シリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
  • X軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-601シリーズ シグマ光機

    X軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-601シリーズ

    シグマ光機
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
  • αβ軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mm シグマ光機

    αβ軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mm

    シグマ光機
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。高真空グリース(YVAC2)を使用しているため真空対応としても最適です。GOHSシリーズは、クリーンルームや真空用途に適したステージです。アウトガスを嫌う気密性の高い狭いスペース内での使用にも最適です。
    仕様【<αβ軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:ステンレス、表面処理:無、耐荷重:68.7N(7.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.9N・m、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:100μm、【個別仕様】回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、ツマミ1回転の移動量:(上)β軸:約2.83° (下)α軸:約1.74°、バーニア最小読取:12′、回転中心変位量:Φ2mm以下、質量:0.45kgアズワン品番61-6981-52
  • αβ軸大型ゴニオステージ ステージサイズ120mm 182mm シグマ光機

    αβ軸大型ゴニオステージ ステージサイズ120mm 182mm

    シグマ光機
    899,800税込989,780
    1個
    13日以内出荷
    主要素材にアルミを使用していますが、移動ガイドにボールガイドを採用しているため、高耐荷重にも優れています。
    仕様【<αβ軸大型ゴニオステージ ステージサイズ□120mm>共通仕様】テーブル面サイズ:120×120mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:294N(30.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、【個別仕様】回転中心高さ:182mm、角度範囲/(上)β軸:±5°、角度範囲/(下)α軸:±5°、バーニア最小読取:1′、ツマミ1回転の移動量/(上)β軸:約0.33°、ツマミ1回転の移動量/(下)α軸:約0.33°、回転中心変位量:Φ0.02mm以下、質量:4.4kgアズワン品番61-6980-28
  • α軸超小型ゴニオステージ サイズ15mm シグマ光機

    α軸超小型ゴニオステージ サイズ15mm

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    12日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。ステージサイズ□15mm(GOH-15A10)の超小型ゴニオステージは、同社のオリジナル製品です。GOH-15A10を操作する際には、六角穴を利用して六角レンチでご使用ください。※GOH-15A10には、目盛及びクランプ機構は付属されていません。
    仕様テーブル面サイズ:15×15mm、回転中心高さ:10±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:-、ツマミ1回転の移動量:約5°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.03N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.05N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.02kgアズワン品番61-6979-46
  • Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直 シグマ光機

    Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。
    仕様テーブル面サイズ:25×50mm、移動量:±10mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.53″/N・cm、直角度:50μm、質量:0.3kg、アズワン品番61-6974-33
  • 回転ステージ ミラック光学

    回転ステージ

    ミラック光学
    17,980税込19,778
    1個(1個)
    6日以内出荷
    手動でしっとりなめらかに360°回転するステージです。逆さまに取り付けても使用可能です。
    偏芯(mm)量:0.05RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)360
  • ラック&ピニオン式Z軸ステージ 熟練の技ステージ ミラック光学

    ラック&ピニオン式Z軸ステージ 熟練の技ステージ

    ミラック光学
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    6日以内出荷
    熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
    最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18
  • スライド操作式ステージZ軸 スリムロングタイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージZ軸 スリムロングタイプ

    ミラック光学
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1耐荷重N(kgf)14.7(1.5)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
  • スライド操作式ステージZ軸 長方形タイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージZ軸 長方形タイプ

    ミラック光学
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド操作式ステージZ軸 正方形タイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージZ軸 正方形タイプ

    ミラック光学
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージ ミラック光学

    ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージ

    ミラック光学
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    6日以内出荷
    熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
    最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18
  • スライド操作式ステージXY軸 長方形タイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージXY軸 長方形タイプ

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド操作式ステージXY軸 正方形タイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージXY軸 正方形タイプ

    ミラック光学
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド操作式ステージX軸 スリムロングタイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージX軸 スリムロングタイプ

    ミラック光学
    12,980税込14,278
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    耐荷重N(kgf)【垂直】14.7(1.5)【水平】29.4(3)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
  • スライド操作式ステージX軸 長方形タイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージX軸 長方形タイプ

    ミラック光学
    9,998税込10,998
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラック&ピニオン式X軸ステージ ロングステージ ミラック光学

    ラック&ピニオン式X軸ステージ ロングステージ

    ミラック光学
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。空中での使用に対応したラインナップも揃いました。
    最小読取値(mm)目盛:0.1耐荷重N(kgf)29.4(3)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×42ハンドル一回転移動量(mm)18
  • ラック&ピニオン式X軸ステージ 熟練の技ステージ ミラック光学

    ラック&ピニオン式X軸ステージ 熟練の技ステージ

    ミラック光学
    17,980税込19,778
    1個(1個)
    6日以内出荷
    熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
    最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18
  • XY軸ステージ セルフロックステージ ミラック光学

    XY軸ステージ セルフロックステージ

    ミラック光学
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●(特許取得済)●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。●(いずれも付属されていません)

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ