絞り込み
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
ストローク(X距離)(mm)
種類
xyzステージ・xyステージ・xzステージ・xステージ・zステージ
ストローク(Y距離)(mm)
0.3・3・5・6.5・7・7.5・10・12・12.5・13・15・16・17・25・30・32・50・52・130・-・ストローク(Y距離)(mm)をもっと見る
ストローク(Z距離)(mm)
5・7・7.5・223・423
移動ガイド
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ・シャフトスライド・ハンドル・ボールガイド・ボールスライド
ブランド
中央精機・シグマ光機・ミラック光学・ツクモ工学・NBK(鍋屋バイテック会社)・SFC(エス・エフ・シー)・MSAファクトリー・TRUSCO・神津精機・Kenko(ケンコートキナー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ

    シグマ光機
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
    種類xyステージ耐荷重(N)196移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • ステージ Kenko(ケンコートキナー)

    ステージ

    Kenko(ケンコートキナー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    種類xyステージ送り方式送りねじテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100
  • DT X・Y軸ステージ 40×90 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×90

    中央精機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。質量(kg)0.72種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • XY軸ステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機

    XY軸ステンレスステージ TSDSシリーズ

    シグマ光機
    81,980税込90,178
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
    種類XYステージ移動ガイドボールガイド
  • XY軸アルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機

    XY軸アルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ

    シグマ光機
    279,800税込307,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ネジ送りタイプの大型直動ステージです。
    種類XYステージ送り方式ネジ(2mmピッチ)移動ガイドクロスローラ
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ

    シグマ光機
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
    種類XY軸スチールステージ耐荷重(N)49テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
  • 透過型XYステージ 中央精機

    透過型XYステージ

    中央精機
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    125mm×125mmmの透過型XYステージです。中央にΦ50mmの透過穴があります。下ステージ、中ステージ、上ステージの三枚重ねになっているので通常のXYステージより薄く軽量です。
    材質アルミ合金質量(kg)1.3種類xyステージ目量(mm)マイクロメータ式0.01表面処理黒アルマイト梨地クランプ板クランプ平行度(mm)0.1取付場所操作部:センター耐荷重(N)78.4(8kgf)ステージ寸法(mm)125×125送り方式移動機構:MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02XY直交度(mm)0.05
  • ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台ほか
    5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製) 中央精機

    X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製)

    中央精機
    89,980税込98,978
    1台
    100日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)4.3種類xyステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)255RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル) 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル)

    中央精機
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)1.3種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-252シリーズ シグマ光機

    XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-252シリーズ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
  • XY軸アルミステージ ステージサイズ40mm TADC-402シリーズ シグマ光機

    XY軸アルミステージ ステージサイズ40mm TADC-402シリーズ

    シグマ光機
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
  • XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ シグマ光機

    XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ

    シグマ光機
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
    種類XY軸ステージ耐荷重(N)49(5.0kgf)テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • XY軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1202シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1202シリーズ

    シグマ光機
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
    テーブル幅(mm)120テーブル長さ(mm)120
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-802シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-802シリーズ

    シグマ光機
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
  • XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズ シグマ光機

    XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズ

    シグマ光機
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
    種類xyステージ耐荷重(N)294移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-602シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-602シリーズ

    シグマ光機
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
  • スライド操作式ステージXY軸 スリムロングタイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージXY軸 スリムロングタイプ

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1耐荷重N(kgf)27.4(2.8)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
  • XYステージ300AJ SFC(エス・エフ・シー)

    XYステージ300AJ

    SFC(エス・エフ・シー)
    249,800税込274,780
    1個
    22日以内出荷
    XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。粗微動タイプ。
    耐荷重(N)(最大)29.4送り方式ラックピニオンテーブル幅(mm)300
  • XYステージ300 SFC(エス・エフ・シー)

    XYステージ300

    SFC(エス・エフ・シー)
    199,800税込219,780
    1個
    22日以内出荷
    XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。
    耐荷重(N)(最大)29.4送り方式ラックピニオンテーブル幅(mm)300ストローク(X距離)(mm)±130ストローク(Y距離)(mm)±130
  • マグネットベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    マグネットベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    66,980税込73,678
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル長さ(mm)40ハンドル一回転移動量(mm)18
  • ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型)

    中央精機
    53,980税込59,378
    1台ほか
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
  • ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    42,980税込47,278
    1台ほか
    42日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.42種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)58.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型)

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台ほか
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.11種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
  • ハイグレードXYステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台ほか
    5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • DT X・Y軸ステージ 40×140 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×140

    中央精機
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)1.07種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • ネジ送りステージ<XY軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    24,980税込27,478
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたXY軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X12-001、X12-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックピニオンステージ<XY軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    38,980税込42,878
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたXY軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスローラアルミステージ<XY軸> ツクモ工学

    クロスローラアルミステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    67,980税込74,778
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸アルミステージは、クロスローラガイドを採用した高精度で軽量な直動型のXY軸ステージです。・移動ガイドは、クロスローラを採用しており、滑らかな移動ができます。・駆動方式に、マイクロメータヘッドを利用し微細な調整が可能です。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各マイクロメータヘッドで各軸のステージを移動します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XY】±6.5
  • XYθ軸ステージ(Φ60) ツクモ工学

    XYθ軸ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    109,800税込120,780
    1個
    42日以内出荷
    ・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.73耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学

    XYθ軸ステージ(Φ40)

    ツクモ工学
    92,980税込102,278
    1個
    42日以内出荷
    ・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.33耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • 手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ MSAファクトリー

    手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ

    MSAファクトリー
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。ポジションロック機能付です。
    材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
  • 手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ MSAファクトリー

    手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ

    MSAファクトリー
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。ポジションロック機能付です。ポジションロック機能、インジケーター(0.1mm単位)付です。
    材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
  • 手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ MSAファクトリー

    手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ

    MSAファクトリー
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。高耐荷重(10kg)仕様です。
    材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等高さ(mm)ステージ:75ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
  • XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-652Wシリーズ シグマ光機

    XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-652Wシリーズ

    シグマ光機
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
  • XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ

    シグマ光機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。ロングタイプはステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。
    仕様テーブル面サイズ:100×160mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±25mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ローリング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:19.6N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:30μm、質量:4.8kg種類XYステージ耐荷重(N)686移動ガイドボールガイド
  • XY軸ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機

    XY軸ラックピニオンステージ TARシリーズ

    シグマ光機
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
  • XY軸ネジ送りステージ TAS シグマ光機

    XY軸ネジ送りステージ TAS

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、細かな調整用途に適したネジ送りステージです。
  • XY軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機

    XY軸ブロックステージ ステージサイズ TASB

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
  • XY軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10162シリーズ シグマ光機

    XY軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10162シリーズ

    シグマ光機
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
XYステージ(手動)