絞り込み
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
ストローク(X距離)(mm)
2・3・5・6.5・7.5・10・12.5・15・20・25・30・50・80・100・130・150
ストローク(Y距離)(mm)
2・3・5・6.5・7.5・10・12.5・15・25・30・50・80・100・130・150
ストローク(Z距離)(mm)
2・3・5・6.5・7.5・10・15・20・25・30・45・50
送り方式
ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
ブランド
中央精機・シグマ光機・ツクモ工学・ホーセイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式) 中央精機

    X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式)

    中央精機
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
    種類xyzステージ感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)76テーブル長さ(mm)76移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機

    XYZ軸フラットブロックステージ TASB

    シグマ光機
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷から27日以内出荷
    突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
    仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
    種類XYZ軸移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±5
  • DT XYZ軸ステージ 40×90 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×90

    中央精機(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XYZ軸ステージ 40×60 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×60

    中央精機
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど種類xyzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • XYZθαβ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYZθαβ軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    209,800税込230,780
    1個
    12日以内出荷
    6軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ、Z軸フラットスチールステージ、θ軸粗微動ステージ、αβ軸小型ゴニオステージ、αβ軸ゴニオステージを組合せたものです。
  • XYZθα軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYZθα軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    199,800税込219,780
    1個
    12日以内出荷
    5軸方向の微調整用精密ステージです。
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ120mm TSD-1205シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ120mm TSD-1205シリーズ

    シグマ光機
    219,800税込241,780
    1個
    12日以内出荷から61日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
  • ハイグレードアルミXYZステージ 30×30 中央精機

    ハイグレードアルミXYZステージ 30×30

    中央精機
    76,980税込84,678
    1台
    40日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.18種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
  • X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) 中央精機

    X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)

    中央精機
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
    種類xyzステージ感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)片ハンドル、(YZ軸)両ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)76テーブル長さ(mm)76移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • ハイグレードアルミXYZステージ 60×60 中央精機

    ハイグレードアルミXYZステージ 60×60

    中央精機
    99,980税込109,978
    1台
    75日以内出荷
    質量(kg)0.72種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度 XY軸0.002、Z軸0.003テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
  • X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    X・Y・Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • X・Y・Z軸スリムステージ 90×90 中央精機

    X・Y・Z軸スリムステージ 90×90

    中央精機
    119,800税込131,780
    1台
    60日以内出荷
    移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.25種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.008テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
  • O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付) 中央精機

    O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付)

    中央精機
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.3種類xyzステージ感度0.1mmクランプ板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.05テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XYZ軸ステージ 40×90(両ハンドル) 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×90(両ハンドル)

    中央精機
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類xyzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XYZ軸ステージ 40×40 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×40

    中央精機(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど種類xyzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XYZ軸ステージ 40×140 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×140

    中央精機
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類xyzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • XYZθαβ軸ステージ(60×60) ツクモ工学

    XYZθαβ軸ステージ(60×60)

    ツクモ工学
    279,800税込307,780
    1個
    42日以内出荷
    ・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)3.02中心高さ(mm)【回転】84耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【α(°)±10、【β(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYZθαβ軸ステージ(40×40) ツクモ工学

    XYZθαβ軸ステージ(40×40)

    ツクモ工学
    219,800税込241,780
    1個
    42日以内出荷
    ・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.9中心高さ(mm)【回転】35耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【β(°)±20、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYZθα軸ステージ(60×60) ツクモ工学

    XYZθα軸ステージ(60×60)

    ツクモ工学
    219,800税込241,780
    1個
    42日以内出荷
    ・5軸ステージ(XYZθα軸ステージ)は、5軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とα軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、5自由度(5軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・α軸を調整できるホルダ(偏光子ホルダなど)について、残り5自由度の調整が必要な用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)2.1中心高さ(mm)【回転 α】115耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±10、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYZθα軸ステージ(40×40) ツクモ工学

    XYZθα軸ステージ(40×40)

    ツクモ工学
    179,800税込197,780
    1個
    42日以内出荷
    ・5軸ステージ(XYZθα軸ステージ)は、5軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とα軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、5自由度(5軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・α軸を調整できるホルダ(偏光子ホルダなど)について、残り5自由度の調整が必要な用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.68中心高さ(mm)【回転 α】51耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYZθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学

    XYZθ軸ステージ(Φ40)

    ツクモ工学
    129,800税込142,780
    1個
    42日以内出荷
    ・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.48耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYZθ軸ステージ(Φ60) ツクモ工学

    XYZθ軸ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    159,800税込175,780
    1個
    42日以内出荷
    ・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)1.15耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • ネジ送りステージ<XYZ軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<XYZ軸>

    ツクモ工学
    36,980税込40,678
    1個
    42日以内出荷
    ・XYZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X15-001、X15-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックピニオンステージ<XYZ軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<XYZ軸>

    ツクモ工学
    61,980税込68,178
    1個
    42日以内出荷
    ・XYZ軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.84耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【XY】±30、【Z】±20
  • XYZθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYZθ軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷から24日以内出荷
    4軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ・Z軸フラットスチールステージ・θ軸粗微動ステージを組合せたものです。
  • XYZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ シグマ光機

    XYZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ

    シグマ光機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
  • XYZ軸フラットスチールステージ TSDSシリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ TSDSシリーズ

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
  • XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ シグマ光機

    XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ

    シグマ光機
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
    種類XYZ軸送り方式ラックピニオン移動ガイドアリ溝
  • XYZ軸ネジ送りステージ(垂直) TASシリーズ シグマ光機

    XYZ軸ネジ送りステージ(垂直) TASシリーズ

    シグマ光機
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXYZ軸ステージです。
  • XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機

    XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ

    シグマ光機
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。
    種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ
  • XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ シグマ光機

    XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ

    シグマ光機
    97,980税込107,778
    1個
    12日以内出荷
    ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
  • XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ シグマ光機

    XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ

    シグマ光機
    84,980税込93,478
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
    種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータヘッド移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)6.5ストローク(Y距離)(mm)6.5ストローク(Z距離)(mm)6.5
  • XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ シグマ光機

    XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ

    シグマ光機
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ

    シグマ光機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
    仕様【共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.45″/N・cm、平行度:150μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:245N(25.0kgf)、質量:6.1kg種類XYZ軸耐荷重(N)245移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)±10
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-805シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-805シリーズ

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ65mm TSD-655シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ65mm TSD-655シリーズ

    シグマ光機
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ

    シグマ光機
    91,980税込101,178
    1個
    8日以内出荷から61日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
    種類xyzステージ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)6.5ストローク(Y距離)(mm)6.5ストローク(Z距離)(mm)3
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ

    シグマ光機
    82,980税込91,278
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30

    中央精機
    92,980税込102,278
    1個
    40日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.28種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸4方向送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02XY直交度(mm)0.01移動量(°)粗動360・微動±5ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Y距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)0~5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
XYZ回転ステージ