絞り込み
テーブル幅(mm)
- 100(3)
ストローク(X距離)(mm)
- 0.3(1)
- 12.5(2)
- 13(1)
送り方式
- 送りねじ(1)
耐荷重(N)
- 98(1)
- 196(1)
- 490(2)
移動ガイド
- クロスローラ(2)
テーブル長さ(mm)
- 100
- 12(1)
- 15(2)
- 25(8)
- 30(19)
- 40(45)
- 50(6)
- 60(13)
- 65(1)
- 70(5)
- 80(2)
- 90(2)
- 120(1)
- 125(4)
- 130(2)
- 160(1)
種類
- xステージ(2)
xステージ
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 神津精機(1)
- シグマ光機(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・神津精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
100(3)

X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ
シグマ光機¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷から13日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。精度移動/真直度:2μm、移動/ピッチング:25″、移動/ヨーイング:15″、平行度(μm)50、移動:15材質/処理アルミ/黒アルマイト耐荷重(N)490移動ガイドクロスローラモーメント剛性(sec/N・cm)ピッチング:0.09″、ローリング:0.07″、ヨーイング:-許容モーメント(N・m)ピッチング:27.5、ローリング:40.7、ヨーイング:30.9移動量(mm)±12.5テーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)