絞り込み
テーブル幅(mm)
  • 200(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 50(2)
送り方式
  • 手動ねじ式(2)
耐荷重(N)
  • 294(2)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
テーブル長さ(mm)
  • 130
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 25(8)
  • 30(19)
  • 40(45)
  • 50(6)
  • 60(13)
  • 65(1)
  • 70(5)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 125(4)
  • 160(1)
種類
  • xステージ(2)
xステージ
ブランド
  • 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル幅(mm)から絞り込む
200(2)
  • VCR 超精密X軸ステージ 130×200(マグネスケール付) 中央精機

    VCR 超精密X軸ステージ 130×200(マグネスケール付)

    中央精機
    529,800税込582,780
    1個
    60日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付質量(kg)8種類Xステージクランプ割締め式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm)材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130ストローク(X距離)(mm)±50移動量(ツマミ1回転)1mm
  • VCR 超精密X軸ステージ 130×200 中央精機

    VCR 超精密X軸ステージ 130×200

    中央精機
    279,800税込307,780
    1個
    60日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)8種類Xステージクランプ割締め式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130ストローク(X距離)(mm)±50移動量(ツマミ1回転)1mm
Xステージ(手動)