絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(5)
テーブル幅(mm)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(5)
ストローク(X距離)(mm)
- 3(20)
耐荷重(N)
- 19.6(2)
- 39.2(2)
- 49(4)
- 58.8(2)
- 78.4(2)
- 95.2(2)
- 144.2(2)
- 192.1(2)
- 239.1(2)
送り方式
- ファインピッチマイクロ(18)
- 標準マイクロメータ(2)
- 送りねじ(1)
種類
- xyステージ(20)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 3
- 0.3(1)
- 5(4)
- 6.5(18)
- 7(2)
- 7.5(5)
- 10(5)
- 12(1)
- 12.5(4)
- 13(1)
- 15(4)
- 16(5)
- 17(5)
- 25(2)
- 30(10)
- 32(6)
- 50(6)
- 52(6)
- 130(2)
- -(1)
- ストローク(Y距離)(mm)をもっと見る
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(18)
- アリ溝(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝
ブランド
- 中央精機(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 神津精機(1)
中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
25(1)
30(2)
40(4)
50(4)
60(4)
70(5)

ハイグレードXYステージ 60×60(標準型)
中央精機¥51,980~税込¥57,178~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型)
中央精機¥66,980税込¥73,6781個100日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型)
中央精機¥57,980税込¥63,7781個100日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.42種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)58.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードXYステージ 60×60(対称型)
中央精機¥51,980~税込¥57,178~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードXYステージ 50×50(標準型)
中央精機¥51,980~税込¥57,178~1個80日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.6種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)144.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型)
中央精機¥66,980税込¥73,6781個100日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードアルミXYステージ 60×60(対称型)
中央精機¥59,980税込¥65,9781個100日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.42種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)58.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードアルミXYステージ 50×50(標準型)
中央精機¥56,980税込¥62,6781個80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.33種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型)
中央精機¥57,980税込¥63,7781個80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.33種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードアルミXYステージ 40×40(標準型)
中央精機¥53,980税込¥59,3781個40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.23種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードアルミXYステージ 40×40(対称型)
中央精機¥53,980税込¥59,3781個40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.23種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型)
中央精機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.11種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
ハイグレードアルミXYステージ 30×30(対称型)
中央精機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.11種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
ハイグレードXYステージ 70×70(標準型)
中央精機¥65,980~税込¥72,578~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)239.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードXYステージ 70×70(対称型)
中央精機¥65,980~税込¥72,578~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)239.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードXYステージ 50×50(対称型)
中央精機¥51,980~税込¥57,178~1個80日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.6種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)144.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードXYステージ 40×40(標準型)
中央精機¥50,980~税込¥56,078~1個60日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.4種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)95.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードXYステージ 40×40(対称型)
中央精機¥51,980~税込¥57,178~1個60日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.4種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)95.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40