絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 15(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(2)
テーブル幅(mm)
- 11(1)
- 17(1)
- 25(1)
- 30(2)
ストローク(X距離)(mm)
- 5(4)
耐荷重(N)
- 7.8(1)
- 9.8(2)
送り方式
- 送りねじ(4)
種類
- xyzステージ(1)
- xyステージ(4)
xyzステージ・xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 5
- 0.3(1)
- 3(20)
- 6.5(18)
- 7(2)
- 7.5(5)
- 10(5)
- 12(1)
- 12.5(4)
- 13(1)
- 15(4)
- 16(5)
- 17(5)
- 25(2)
- 30(10)
- 32(6)
- 50(6)
- 52(6)
- 130(2)
- -(1)
- ストローク(Y距離)(mm)をもっと見る
ストローク(Z距離)(mm)
- 5(1)
5
移動ガイド
- アリ溝(2)
- シャフトスライド(1)
- ボールスライド(1)
アリ溝・シャフトスライド・ボールスライド
ブランド
- 中央精機(3)
- ツクモ工学(1)
中央精機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
15(1)
24(1)
25(1)
30(2)

ステージ
ツクモ工学¥26,200~税込¥28,820~1個当日出荷から43日以内出荷ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
小型レールステージ(X・Y軸)
中央精機¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.09種類xyステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8移動方向XY軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
XY軸マイクロステージ
中央精機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。種類xyステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドシャフトスライド移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm
X・Y軸ねじ式ステージ
中央精機¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から5日以内出荷XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xyステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm