絞り込み
テーブル長さ(mm)
  • 25(3)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(1)
  • 70(1)
テーブル幅(mm)
  • 25(3)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 70(1)
  • 110(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(4)
  • 6.5(3)
耐荷重(N)
  • 49
  • 4.9(2)
  • 9.8(2)
  • 19.6(14)
  • 29.4(16)
  • 39.2(22)
  • 58.8(4)
  • 73.5(2)
  • 78.4(4)
  • 95.2(2)
  • 107.8(1)
  • 144.2(2)
  • 147(2)
  • 192.1(2)
  • 196(2)
  • 216(2)
  • 239.1(2)
  • 245(2)
  • 1176(1)
  • 1274(1)
送り方式
  • ウォームギヤ(1)
  • ファインピッチマイクロ(3)
  • 標準マイクロメータ(3)
  • 送りねじ(6)
種類
  • xyステージ(9)
  • xステージ(1)
  • zステージ(1)
xyステージ・xステージ・zステージ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 3(4)
  • 6.5(3)
3・6.5
ストローク(Z距離)(mm)
  • 223(1)
  • 423(1)
223・423
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • アリ溝(1)
  • クロスローラ(1)
  • ハンドル(1)
  • ボールガイド(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝・クロスローラ・ハンドル・ボールガイド
ブランド
  • シグマ光機(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 中央精機(2)
  • ツクモ工学(2)
  • 神津精機(1)
  • ミラック光学(1)
シグマ光機・NBK(鍋屋バイテック会社)・中央精機・ツクモ工学・神津精機・ミラック光学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
25(3)
40(2)
50(2)
65(1)
70(1)
  • XY軸ステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機

    XY軸ステンレスステージ TSDSシリーズ

    シグマ光機
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
    種類XYステージ移動ガイドボールガイド
  • XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ シグマ光機

    XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ

    シグマ光機
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
    種類XY軸ステージ耐荷重(N)49(5.0kgf)テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ

    シグマ光機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
    種類XY軸スチールステージ耐荷重(N)49テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
  • XYθ軸ステージ(Φ60) ツクモ工学

    XYθ軸ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    42日以内出荷
    ・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.73耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • 送りねじ式ステージXY軸 ミラック光学

    送りねじ式ステージXY軸

    ミラック光学
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    7日以内出荷
    セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(※付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xyステージ最小目盛(mm)1(読取)送り方式送りねじハンドル一回転移動量(mm)0.7
  • 大型ステージ ツクモ工学

    大型ステージ

    ツクモ工学
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    30日以内出荷から38日以内出荷
    Z軸及びX軸方向へのロングストローク移動が可能です。駆動方式は大型ハンドル操作のネジ送り式(ピッチ2mm)で操作します。50mm・2インチピッチの光学定盤等へ接続が可能です。
    耐荷重(N)49送り方式送りねじ移動ガイドハンドルテーブル幅(mm)110テーブル長さ(mm)65
  • 手動XYステージ 神津精機

    手動XYステージ

    神津精機
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    92日以内出荷
    種類xyステージ
  • TAS 小型XY軸ブロックステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAS 小型XY軸ブロックステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • TAM XY軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAM XY軸アルミクロスローラステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドクロスローラ
  • ハイグレードアルミXYステージ 50×50(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 50×50(標準型)

    中央精機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.33種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
  • ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.33種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
XYステージ(手動)