絞り込み
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
ストローク(X距離)(mm)
耐荷重(N)
ストローク(Y距離)(mm)
0.3・3・5・6.5・7・7.5・10・12・12.5・13・15・16・17・25・30・32・50・52・130・-・ストローク(Y距離)(mm)をもっと見る
移動ガイド
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ・シャフトスライド・ハンドル・ボールガイド・ボールスライド
ブランド
中央精機・シグマ光機・ミラック光学・ツクモ工学・NBK(鍋屋バイテック会社)・SFC(エス・エフ・シー)・MSAファクトリー・TRUSCO・神津精機・Kenko(ケンコートキナー)
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む

XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ80mm TAM-802シリーズ
シグマ光機¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷から13日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
XY軸アルミクロスローラステージ M6 TAM-652シリーズ
シグマ光機¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷から13日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ60mm TSDH-602シリーズ
シグマ光機¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ40mm TSDH-402シリーズ
シグマ光機¥35,980~税込¥39,578~1個10日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ25mm TSDH-252シリーズ
シグマ光機¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から12日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
XY軸ロングスチールステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥99,980~税込¥109,978~1個12日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ
シグマ光機¥80,980~税込¥89,078~1個当日出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
XY軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-602シリーズ
シグマ光機¥57,980~税込¥63,778~1個7日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージ
ミラック光学¥32,980~税込¥36,278~1個(1個)6日以内出荷熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18
スライド操作式ステージXY軸 長方形タイプ
ミラック光学¥19,980税込¥21,9781個(1個)6日以内出荷高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。最小読取値(mm)目盛:0.1精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30RoHS指令(10物質対応)対応
スライド操作式ステージXY軸 正方形タイプ
ミラック光学¥15,980~税込¥17,578~1個(1個)6日以内出荷高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
XY軸ステージ セルフロックステージ
ミラック光学¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌々日出荷●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●(特許取得済)●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。●(いずれも付属されていません)
アリ溝式ステージXY軸
ミラック光学¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
薄型VB XYステージ
中央精機¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。移動ガイドV溝と鋼球材質鋼材クランプ板クランプ移動量(mm)±6.5表面処理黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応種類xyステージ
送りねじ式ステージXY軸
ミラック光学¥37,980~税込¥41,778~1台7日以内出荷セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(※付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。送り方式送りねじ種類xyステージハンドル一回転移動量(mm)0.7最小目盛(mm)1(読取)材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
ラックピニオンステージ XY軸
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 ベース板は別売りです。用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。種類XYステージ耐荷重(N)水平:39.2送り方式ラックピニオン式移動ガイドアリ溝材質/仕上主材料:アルミ合金真直度(mm)0.05
高精度クロスローラステージ XY軸
TRUSCO¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上主材料:アルミ合金、表面処理:黒アルマイト梨地タイプXYステージ移動量(mm)±6.5真直度(μm)2平行度(μm)運動時:20
XYステージ300
SFC(エス・エフ・シー)¥199,800税込¥219,7801個22日以内出荷XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。耐荷重(N)(最大)29.4送り方式ラックピニオンテーブル幅(mm)300ストローク(X距離)(mm)±130ストローク(Y距離)(mm)±130
XYテーブルF3(微調整付)
SFC(エス・エフ・シー)¥339,800税込¥373,7801個32日以内出荷XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式+ネジ式1回転2mm微調整の組み合わせ。大きな資料の位置合わせに最適。耐荷重(N)(最大)29.4送り方式送りねじテーブル幅(mm)450ストローク(X距離)(mm)±150ストローク(Y距離)(mm)±150
大型ステージ
ツクモ工学¥68,980~税込¥75,878~1個30日以内出荷から38日以内出荷Z軸及びX軸方向へのロングストローク移動が可能です。駆動方式は大型ハンドル操作のネジ送り式(ピッチ2mm)で操作します。50mm・2インチピッチの光学定盤等へ接続が可能です。耐荷重(N)49送り方式送りねじ移動ガイドハンドルテーブル幅(mm)110テーブル長さ(mm)65
ステージ
ツクモ工学¥12,500~税込¥13,750~1個当日出荷から43日以内出荷ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
薄型フィックスステージ
中央精機¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から52日以内出荷ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせクランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
防震対策ベース付きタイプXY軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥47,980~税込¥52,778~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
防震対策ベース付きタイプXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥49,980~税込¥54,978~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
リバーシブルステージXY軸(ラック&ピニオン式・送りねじ式)
ミラック光学¥56,980税込¥62,6781台14日以内出荷表と裏が異なる形状のステージ面や、目盛板・クランプレバーの前後左右の組み替え、一軸で二方向(XY)摺動など、柔軟性と操作性を併せ持つステージです。左右対称に並べて、両手両側でXY操作をする用途にも大変便利です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ/ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.62材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)X軸18、Y軸4.2
マグネットベース付タイプXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥68,980税込¥75,8781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)80耐荷重(N)17.15送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝質量(kg)1.054材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ベース付タイプXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥45,980~税込¥50,578~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥43,980~税込¥48,378~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
標準薄型ステージXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥44,980~税込¥49,478~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
標準薄型ステージXY軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥38,980~税込¥42,878~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル固定強化タイプXY軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥53,980~税込¥59,378~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル固定強化タイプXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥55,980~税込¥61,578~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル延長タイプXY軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥43,980~税込¥48,378~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル延長タイプXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥45,980~税込¥50,578~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
小型レールステージ(X・Y軸)
中央精機¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)9.8送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド質量(kg)0.09材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)
中央精機¥139,800税込¥153,7801個100日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)225送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 130×200(マグネスケール付)
中央精機¥999,800税込¥1,099,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)130テーブル幅(mm)200耐荷重(N)216送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付質量(kg)16クランプ割締め式平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm)材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)1mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 130×200
中央精機¥549,800税込¥604,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)130テーブル幅(mm)200耐荷重(N)216送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)16クランプ割締め式平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)1mm