絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 3(1)
テーブル長さ(mm)
- 25
- 15(1)
- 30(13)
- 40(35)
- 50(7)
- 60(16)
- 65(4)
- 70(7)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 125(4)
- 150(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 400(1)
耐荷重(N)
- 14.7(2)
- 29.4(1)
種類
- zステージ(3)
テーブル幅(mm)
- 25(2)
- 40(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 17(1)
- 27(1)
- 42(1)
- 57(1)
17・27・42・57
送り方式
- 標準マイクロメータ(1)
- 送りねじ(1)
標準マイクロメータ・送りねじ
移動ガイド
- アリ溝(1)
- ボールガイド(2)
アリ溝・ボールガイド
ブランド
- シグマ光機(2)
- ミラック光学(1)
シグマ光機・ミラック光学
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
3(1)

Z軸フラットスチールステージ TSD
シグマ光機¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から12日以内出荷テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。種類zステージ移動ガイドボールガイド
多機能送りねじ式ステージZ軸
ミラック光学¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から12日以内出荷ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド