絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 7.5(1)
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
耐荷重(N)
- 9.8(1)
種類
- zステージ(1)
テーブル幅(mm)
- 18
- 11(1)
- 15(1)
- 25(3)
- 30(4)
- 40(15)
- 50(15)
- 60(17)
- 65(4)
- 70(7)
- 80(9)
- 90(5)
- 100(2)
- 115(1)
- 120(5)
- 125(4)
- 140(4)
- 155(1)
- 160(1)
- 200(2)
- テーブル幅(mm)をもっと見る
送り方式
- 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
- アリ溝(1)
アリ溝
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
7.5(1)

Z軸ねじ式ステージ
中央精機¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm