PROEXCELガレージジャッキ 2t大橋産業(BAL)4日以内出荷
最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140