絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ALCANhands(44)
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- KIJIMA(キジマ)(10)
- KITACO(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- ハリケーン(2)
- POSH Faith(2)
- K-CON(キタコ)(2)
- PMC(2)
- ノーブランド(1)
- NTB(1)
- M&H(1)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(1)

ICウインカーリレー 12V LED対応
(135件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W販売区分業務用
ウインカーリレー 12V
(79件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして規格10W×2+3.4W電圧(V)12販売区分業務用
ハーネスチューブ
DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。色ブラック全長(m)2
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13
MAD MAX(マッドマックス)(49件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)電圧(V)12端子10×6mm
ウインカーリレー 6V
(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。用途DC6V車用仕様2ピン規格10W×2+3.4W電圧(V)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)販売区分業務用
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)
MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)電圧(V)12最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
純正色タイプハーネス
K-CON(キタコ)(19件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から6日以内出荷材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
変換ハーネス(カプラー)
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥848税込¥9331個当日出荷から5日以内出荷純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)電圧(V)12専用容量(W)150
電源取り出しハーネス
KITACO(13件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
ヘッドライトリレーハーネス
DAYTONA(デイトナ)(19件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。仕様汎用
フラッシャーリレー(LED対応)
KITACO(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。適合キタコ補修部品
ワイドワットウインカーリレー
POSH Faith(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
純正色ハーネス (チャ)
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥399税込¥4391個欠品中ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ウインカーリレー 12V/20W
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
純正色ハーネス(ミドリ)
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
純正色ハーネス (ハイイロ)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個欠品中・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス (シロ)
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個翌々日出荷・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス (オレンジ)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個3日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
純正色ハーネス (アカ/キイロ)
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ウインカーリレー ハザード機能付き
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
LED対応ウインカーリレー 3PIN(ハザード機能&ポジション機能付き)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ハザード&ポジション機能付きのLED対応ウインカーリレー3PIN。ハザード機能が付いていない車両にハザード機能を追加できます(※1)。HIGHSIDERシリーズのフロントポジション付きウインカーの取り付けに最適。仕様●O.1~100Wまで使用可能。●ポジション機能付ウインカーを装着した場合、簡単にポジション機能への配線が可能です。●CE規格取得済み。ラバーブラケット付属。●取り付けには配線加工が必要です。適合●DC12V専用品。
純正色ハーネス(クロ)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個翌々日出荷・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス(オレンジ/シロ)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個欠品中ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
純正色ハーネス (ソライロ)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥429税込¥4721個欠品中ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
純正色ハーネス (クロ/キイロ)
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
純正色ハーネス (キイロ)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個3日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ICウインカーリレー
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から5日以内出荷LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
ハイフラ防止 LED ICウィンカーリレー 8ピン 汎用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。 LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。 ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。 ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。 ダイヤル式無段階点滅調整機能 ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り) サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り) カチカチ音スピーカー内蔵 ハロゲン/LED混載対応参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱電圧(V)DC12V専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32容量(W)150ピン数(ピン)8
かんたん! 電源取出しハーネス
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥698~税込¥768~1個翌々日出荷から3日以内出荷スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応電力(V/A)許容:12/3
ICウインカーリレー マイクロ DC12V用
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!仕様30Wまで、2極式寸法(mm)14×8×7配線長100mm
ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。 電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。 前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A電圧(V)12適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650