52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウ

    ICウインカーリレー 12V LED対応

    モノタロウ(134件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
    用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用電圧(V)12仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W販売区分業務用
  • ウインカーリレー 12V モノタロウ

    ウインカーリレー 12V

    モノタロウ(79件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
    用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして電圧(V)12規格10W×2+3.4W販売区分業務用
  • フラッシャーリレー NTB

    フラッシャーリレー

    NTB(43件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    汎用性の高いベーン式を採用!
  • ハーネスチューブ DAYTONA(デイトナ)

    ハーネスチューブ

    DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    ブラック全長(m)2
  • LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)

    MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
    電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
  • 純正色タイプハーネス K-CON(キタコ)

    純正色タイプハーネス

    K-CON(キタコ)(19件のレビュー)
    259税込285
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
  • 電源取り出しハーネス KITACO

    電源取り出しハーネス

    KITACO(7件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電源取り出しハーネス KITACO

    電源取り出しハーネス

    KITACO(13件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
  • 変換ハーネス(カプラー) KIJIMA(キジマ)

    変換ハーネス(カプラー)

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
  • LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
    電圧(V)12専用寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)容量(W)150
  • フラッシャーリレー(LED対応) KITACO

    フラッシャーリレー(LED対応)

    KITACO(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
    適合キタコ補修部品
  • AC/DC 汎用ウインカー リレー TAKEGAWA(武川)

    AC/DC 汎用ウインカー リレー

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12定格電力(W)10
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • ヘッドライトリレーハーネス DAYTONA(デイトナ)

    ヘッドライトリレーハーネス

    DAYTONA(デイトナ)(19件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
    仕様汎用
  • ホシュウヨウリレー DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウヨウリレー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    欠品中
  • 延長ハーネス ハリケーン

    延長ハーネス

    ハリケーン(2件のレビュー)
    759税込835
    1本ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
    ブラック
  • ICウインカーリレー マイクロ DC12V用 KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー マイクロ DC12V用

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!
    仕様30Wまで、2極式寸法(mm)14×8×7配線長100mm
  • デュアルライトハーネス ハリケーン

    デュアルライトハーネス

    ハリケーン(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様デュアルライト用、H4バルブ用カプラ接続ハーネス H4バルブ用カプラ2ヶを1ヶに接続。
  • ウインカーリレー 12V/20W KIJIMA(キジマ)

    ウインカーリレー 12V/20W

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
    電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
  • イジジュウデンキヨウシャタイハーネス DAYTONA(デイトナ)

    イジジュウデンキヨウシャタイハーネス

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ICウインカーリレー KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
  • LED対応ウインカーリレー 3PIN(ハザード機能&ポジション機能付き) DAYTONA(デイトナ)

    LED対応ウインカーリレー 3PIN(ハザード機能&ポジション機能付き)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ハザード&ポジション機能付きのLED対応ウインカーリレー3PIN。ハザード機能が付いていない車両にハザード機能を追加できます(※1)。HIGHSIDERシリーズのフロントポジション付きウインカーの取り付けに最適。
    仕様●O.1~100Wまで使用可能。●ポジション機能付ウインカーを装着した場合、簡単にポジション機能への配線が可能です。●CE規格取得済み。ラバーブラケット付属。●取り付けには配線加工が必要です。適合●DC12V専用品。
  • かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん! 電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    698税込768
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
    仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応電力(V/A)許容:12/3
  • 純正色ハーネス(オレンジ/シロ) DAYTONA(デイトナ)

    純正色ハーネス(オレンジ/シロ)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • 純正色ハーネス (ハイイロ) DAYTONA(デイトナ)

    純正色ハーネス (ハイイロ)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
  • 純正色ハーネス (チャ) DAYTONA(デイトナ)

    純正色ハーネス (チャ)

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • 純正色ハーネス (ソライロ) DAYTONA(デイトナ)

    純正色ハーネス (ソライロ)

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • インジケーター左右兼用車ハーネス M&H

    インジケーター左右兼用車ハーネス

    M&H(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
  • 純正色ハーネス(クロ) DAYTONA(デイトナ)

    純正色ハーネス(クロ)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    ・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
  • 汎用 延長ハーネス ハリケーン

    汎用 延長ハーネス

    ハリケーン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドル交換等で届かなくなった電装系コードをワンタッチで延長可能です。 オートバイでよく使われるハーネスをご用意しました。
  • ICハザードリレー KIJIMA(キジマ)

    ICハザードリレー

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
    本体寸法(mm)41×61×25
  • ウインカーリレー ハザード機能付き DAYTONA(デイトナ)

    ウインカーリレー ハザード機能付き

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
  • ACCハーネス PCX フロント DAYTONA(デイトナ)

    ACCハーネス PCX フロント

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    8日以内出荷
    配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。 イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。 新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズ対応。 (※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)
    用途PCX125('21)電力(V/A)許容:12/3種別電源取出場所:フロントカウル内電源カプラー
  • モトレッド フラッシャーレジスター DRC(ディーアールシー)

    モトレッド フラッシャーレジスター

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    バルブタイプのノーマルフラッシャーをDRC MOTOLED LEDフラッシャーに交換する際に必要なパーツ。電球からLEDに交換した際に、消費電力が少なくなることでノーマルリレーが誤作動を起こす。その、少なくなった消費電力を補うために装着するレジスター(抵抗)。ノーマルの配線に割り込ませて使用。8~15Wのバルブフラッシャー装着車に対応。【フラッシャーレジスターのポイント】・取り付けが簡単でわかりやすい。・消費電力はノーマルフラッシャーと同等。・高温になるため取り付け場所に注意が必要。・フラッシャー1個に付きレジスター1個取り付け。一部車両(※)では2個連結の必要あり。※・・・・XR230、 DR250R、 DRZ400S/SMなど
    仕様レジスター10W-15Ωセット内容2個入り
  • ワイヤーリード ミツクチブンキ Q5KYSK001U47 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤーリード ミツクチブンキ Q5KYSK001U47

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車種FJR1300AS/A
  • KZ系STDタイプヒューズボックス PMC

    KZ系STDタイプヒューズボックス

    PMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    経年変化や配線の熱などにより劣化したヒューズボックスは接触不良や振動によりヒューズがショートする可能性が高く非常に危険です。専用ヒューズボックスにはスペアヒューズも1個付属します。
  • ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1 KIJIMA(キジマ)

    ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです。
    仕様ホンダ オプションカプラー(アクセサリー用)タイプHM090タイプ4極
  • ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。 電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。 前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
    電圧(V)12仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
  • 純正色ハーネス(ソライロ/シロ) DAYTONA(デイトナ)

    純正色ハーネス(ソライロ/シロ)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
リレー・ハーネス