絞り込み
型
- 3型(1)
- 6型(1)
- 10型(1)
- 20型(1)
- 50型(2)
薬剤名
- 強化液(3)
- 水(浸潤剤等入り)(1)
- 粉末ABC(4)
薬剤量(kg)
- 6(2)
- 20(2)
種別
- 蓄圧式(3)
放射時間
- 5~20秒(2)
- 21~30秒(2)
- 31秒以上(5)
放射距離(m)
- 8
- 4(4)
- 5(8)
- 6(21)
- 7(12)
- 9(2)
- 10(3)
- 14(1)
ブランド
- 初田製作所(4)
- モリタ宮田(4)
- ヤマトプロテック(1)
初田製作所・モリタ宮田・ヤマトプロテック
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(3)
エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「型」から絞り込む
3型(1)
6型(1)
10型(1)
20型(1)
50型(2)

訓練用放射器具 はやわざクン
ヤマトプロテック(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。種類薬剤/水(浸潤剤等入り)放射距離4~8m使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
強化液消火器 ハイパーミストL
モリタ宮田¥16,980税込¥18,6781台(3L)当日出荷冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)種類薬剤/強化液
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ
モリタ宮田¥25,980税込¥28,5781本当日出荷アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番338-5820種別蓄圧式材質本体:アルミニウム型式(番号)消第26~32~1号型20高さ(mm)570種類粉末ABC放射時間約17秒放射距離5~8m薬剤量(kg)6.0設計標準使用期限10年
粉末(ABC)消火器(蓄圧式)
初田製作所¥89,980税込¥98,9781台当日出荷定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。材質スチール寸法(mm)D390×W340×H900型50型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)38.3型式承認番号消第23~105号放射時間約36秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型
モリタ宮田¥13,980税込¥15,3781台当日出荷アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。種別蓄圧式型式(番号)消第2023~6号質量(kg)4.6型10種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)210能力(単位)A-3・B-7・C全高(mm)505胴径(Φmm)127放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定
粉末ABC消火器(ステンレス)
初田製作所¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。材質ステンレス寸法(mm)D390×W340×H900型50型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)36.5型式承認番号消第23~250号放射時間約33秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
中性強化液消火器
初田製作所¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用。 天ぷら油火災や、紙や木・布等が燃える普通火災にも効果的です。 凝固点が低いので寒冷地にもおすすめ。材質ステンレス寸法(mm)D160×W245×H643種類強化液能力A-2・B-1・C本体質量(kg)11.6薬剤タンク容量(L)6型式承認番号消第23~308号放射時間約48秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)
訓練用消火具 クンレンダー
モリタ宮田¥26,980税込¥29,6781本当日出荷消火器の使い方とコツを実体験で学ぶことができる訓練用消火具です。水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現しました。容器、各部品はサビに強い耐食仕様です。水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。使用方法は一般的な消火器と同様です。トラスコ品番533-4638高さ(mm)530放射時間35秒放射距離6~8m