絞り込み
  • 10型(4)
薬剤名
  • 粉末ABC(7)
薬剤量(kg)
  • 3.5
  • 1(7)
  • 1.2(9)
  • 1.5(4)
  • 1.8(3)
  • 2(11)
  • 2.3(4)
  • 2.4(1)
  • 3(18)
  • 3.2(7)
  • 4.6(6)
  • 6(15)
  • 6.8(4)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 23(1)
  • 30(2)
  • 33(3)
  • 40(2)
  • 60(2)
種別
  • 加圧式(1)
  • 蓄圧式(6)
放射時間
  • 5~20秒(9)
放射距離(m)
  • 6(6)
  • 7(3)
6・7
ブランド
  • ヤマトプロテック(3)
  • 初田製作所(2)
  • マルヤマエクセル(2)
  • モリタ宮田(2)
  • NDC(1)
ヤマトプロテック・初田製作所・マルヤマエクセル・モリタ宮田・NDC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
10型(4)
ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテックABC粉末消火器 自動車用ヤマトプロテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ モリタ宮田自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップモリタ宮田
16,980税込18,678
1本
当日出荷
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
粉末ABC消火器(スチール) 初田製作所粉末ABC消火器(スチール)初田製作所
14,980税込16,478
1本
当日出荷
定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。 あらゆる火災に対応しています。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール寸法(mm)D142×W215×H48010型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-3・B-7・C本体質量(kg)6.1型式承認番号消第23~102号放射時間約16秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテックABC粉末消火器(蓄圧式)ヤマトプロテック
18,980税込20,878
1本
当日出荷
老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
業務用蓄圧式ABC粉末消火器10型(ステンレス製・薬剤3.5kg) 初田製作所業務用蓄圧式ABC粉末消火器10型(ステンレス製・薬剤3.5kg)初田製作所
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
10型種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式質量(kg)約5.7エコマーク認定認定放射時間約13秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490エコマーク認定番号10 127 007
蓄圧式粉末ABC消火器 361262 マルヤマエクセル蓄圧式粉末ABC消火器 361262マルヤマエクセル
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。
トラスコ品番362-9968種別蓄圧式型式消第24~31号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-3,B-7,C放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
自動車用蓄圧式ABC消火器 361302 マルヤマエクセル自動車用蓄圧式ABC消火器 361302マルヤマエクセル
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
振動対策を施し振動試験にクリアした自動車用消火器。車内で転がらないようにブラケットが付属してるので安心です。
トラスコ品番362-9975種別蓄圧式型式消自第25~5号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-3,B-7,C放射時間約16秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5エコマーク認定番号12 127 001
ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) NDCABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]])NDC
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番654-8080高さ(mm)515放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
自動車用加圧式粉末ABC消火器 モリタ宮田自動車用加圧式粉末ABC消火器モリタ宮田
17,980税込19,778
1台
欠品中
温湿度の変化や激しい振動など、厳しい条件下でも力を発揮
用途業務用仕様(能力単位)A-3・B-7・C型式消(自)第29~3号寸法(mm)高512×幅200×胴径123質量(kg)(薬剤)3.5薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):3.5総質量(kg)約5
ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS ヤマトプロテックABC粉末消火器10型蓄圧式SUSヤマトプロテック
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。 長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離4~7m仕様蓄圧式、リサイクルシール付材質ステンレス製10型高さ(mm)540エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10127002

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器