絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モリタ宮田(36)
  • ヤマトプロテック(35)
  • 初田製作所(22)
  • NDC(13)
  • 日本ドライケミカル(5)
  • マルヤマエクセル(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • ユニット(3)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • 岩崎製作所(1)
薬剤量(kg)
  • 3(1)
放射時間
  • 5~20秒(1)
  • 21~30秒(1)
5~20秒・21~30秒
放射距離(m)
  • 6(1)
  • 8(1)
6・8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-31
3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性) エスコ3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)エスコ
24,200税込26,620
1本(1本)
翌日出荷
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~40規格能力単位:A-1、B-1、C主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤ホース長さ(mm)310型式承認番号消第30~17号サイズ(mm)200×530(H)放射時間約30秒放射距離6~8m薬剤量(kg)3総質量(kg)約6.1
住宅用消火器 1.0L EA999MKシリーズ エスコ住宅用消火器 1.0L EA999MKシリーズエスコ
14,500税込15,950
1本
翌々日出荷
消火薬剤に食品添加物(酢酸)を使用し、より安心してご使用頂けます。粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。ストップ機能付で、レバーを離すと噴出を途中で止める事ができます。
メーカーモリタ宮田工業薬剤量(mL)1000(強化液(中性))寸法(mm)145×375(H)ルビーレッド適合【火災】普通・天ぷら油・ストーブ・電気放射時間約12秒(20℃において)放射距離4~6m(20℃において)使用温度範囲(℃)-20~40使用圧力範囲(MPa)0.7~0.98総質量(kg)約2.2有効期限5年アズワン品番64-2303-23

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器