絞り込み
ブランド
  • NDC
  • ヤマトプロテック(35)
  • モリタ宮田(35)
  • 初田製作所(22)
  • 日本ドライケミカル(5)
  • マルヤマエクセル(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • エスコ(3)
  • ユニット(3)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • 岩崎製作所(1)
薬剤量(kg)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
  • 4(1)
  • 4.6(1)
  • 6(3)
  • 40(1)
放射時間
  • 5~20秒(10)
  • 21~30秒(3)
  • 31秒以上(1)
5~20秒・21~30秒・31秒以上
放射距離(m)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(7)
  • 7(1)
  • 9(1)
4・5・6・7・9
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
消火訓練用器具 ケスンダー([[R2]]) NDC消火訓練用器具 ケスンダー([[R2]])NDC
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。水を放射するので後片付けが簡単です。
トラスコ品番576-4697高さ(mm)510放射時間28秒放射距離5~7m
ABC粉末消火器本体 蓄圧 NDCABC粉末消火器本体 蓄圧NDC
8,898税込9,788
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。 リサイクルシール貼付済
用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製設計標準使用期限10年
自動車用粉末ABC消火器 加圧式 NDC自動車用粉末ABC消火器 加圧式NDC
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを一般品より多量に含有しています。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
適合【火災】A‐3、B‐7、Cトラスコ品番576-4704高さ(mm)512放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
ドライケミカル ABC粉末消火器 NDCドライケミカル ABC粉末消火器NDC
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
工場、オフィス、各種商店などあらゆる場所でご使用いただけます。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災用として。トラスコ品番227-1444高さ(mm)396放射時間13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器本体 蓄圧式 NDCABC粉末消火器本体 蓄圧式NDC
23,980税込26,378
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約24%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。トラスコ品番707-6297材質アルミ製高さ(mm)599放射時間18秒放射距離4~6m薬剤量(kg)6設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) NDCABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]])NDC
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番654-8080高さ(mm)515放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
BC粉末消火器 蓄圧式 PAK-20W([[R1]]) NDCBC粉末消火器 蓄圧式 PAK-20W([[R1]])NDC
67,980税込74,778
1本
25日以内出荷
蓄圧式の小型消火器です。
適合【火災】B‐14、Cトラスコ品番576-4702高さ(mm)585放射時間18秒放射距離4~6m薬剤量(kg)6
ABC粉末消火器本体 加圧式 NDCABC粉末消火器本体 加圧式NDC
8,198税込9,018
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製放射距離3~6m設計標準使用期限10年
金属火災用消火器具 ナトレックス 20W-N([[R1]]) NDC金属火災用消火器具 ナトレックス 20W-N([[R1]])NDC
82,980税込91,278
1本
5日以内出荷
金属火災用薬剤散布器です。
トラスコ品番576-3221高さ(mm)585放射時間20秒薬剤量(kg)4
二酸化炭素消火器 NDC二酸化炭素消火器NDC
55,980税込61,578
1本
5日以内出荷
設備や機器の汚損を避けたい場所におすすめです。ノズルから放出された液化二酸化炭素は瞬時に気化し気体となるので、消火薬剤による周囲への汚損リスクを低減します。
適合【火災】B‐3、Cトラスコ品番576-3222高さ(mm)800放射時間23秒放射距離3~4m薬剤量(kg)4.6
ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型 NDCABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型NDC
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番397-5825高さ(mm)484放射時間13秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
大型粉末ABC消火器 NDC大型粉末ABC消火器NDC
359,800税込395,780
1本
5日以内出荷
加圧式の大型粉末消火器です。
適合【火災】A‐10、B‐20、Cトラスコ品番576-4703高さ(mm)1200放射時間70秒放射距離5~9m薬剤量(kg)40
住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]]) NDC住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]])NDC
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
住宅用粉末消火器です。
適合【火災】普通火災、てんぷら油火災、ストーブ火災、電気器具火災トラスコ品番576-4699高さ(mm)400放射時間15秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.5

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器