3ページ目: 消火器

126件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 ヤマトプロテック移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」ヤマトプロテック
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
保護ガードは、駐車場に設置されている移動式粉末(第3種)消火設備を、自動車からガードします。
型式移動式黄色(焼付塗装)タイプ粉末(第3種)消火設備関連商品全高(mm)500設置場所移動式消火設備が設置されている場所など
ABC粉末大型消火器 モリタ宮田ABC粉末大型消火器モリタ宮田
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災薬剤量(kg)20種類薬剤/粉末ABC放射時間約36秒種別ガス加圧式放射距離6~10m仕様ガス加圧式、リサイクルシール付トラスコ品番773-0489質量(kg)42高さ(mm)905アズワン品番64-9482-63設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテックABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)ヤマトプロテック(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
欠品中
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別蓄圧式仕様リサイクルシール付種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
盗難防止ステッカー 岩崎製作所盗難防止ステッカー岩崎製作所
189税込208
1枚
翌々日出荷
『盗難防止ステッカー』文字入りシールです
分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ モリタ宮田分電盤用自動消火装置 フラッシュアイモリタ宮田
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
分電盤内から発生する火花や炎から放射される特定波長の紫外線のみを採点0.5秒で検出。CO2ガスによる窒息消火により放射後の消火剤による影響が少なく復旧作業も容易です。盤内に収めやすいコンパクト設計でDINレールにそのまま取付が可能。ボンベ1本あたりの防護体積は60gで0.05m3で、盤のサイズにあわせて複数本を連動動作が可能です。
仕様炎センサー:紫外線検出方式 移報出力:2Cリレー接点(AC125V /0.5A,DC24V/1A)寸法(mm)全高200×全幅150×胴径90質量(g)約1100 消火剤:二酸化炭素60使用温度範囲(℃)-10~+60(結露・氷結の無い事)電源電圧(V)AC85~240/DC24
屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型 初田製作所屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型初田製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
・電源工事が不要です。・LEDランプを使用しています。・耐候性・耐熱性、防湿性に優れ長期間安心して使用できます。・雨天が長期間続いても、点灯させます。・ecoルミナIIの10度の傾斜角が、塵埃を雨によって流します。・太陽エネルギーを利用しますのでランニングコストがかかりません。
寸法(mm)約90×90×56質量(g)約300取扱説明書(0.81MB)
自動車用粉末ABC消火器 加圧式 NDC自動車用粉末ABC消火器 加圧式NDC
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを一般品より多量に含有しています。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
適合【火災】A‐3、B‐7、Cトラスコ品番576-4704高さ(mm)512放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
金属火災用消火器具 ナトレックス 20W-N([[R1]]) NDC金属火災用消火器具 ナトレックス 20W-N([[R1]])NDC
82,980税込91,278
1本
欠品中
金属火災用薬剤散布器です。
トラスコ品番576-3221高さ(mm)585放射時間20秒薬剤量(kg)4
消火訓練用器具 ケスンダー([[R2]]) NDC消火訓練用器具 ケスンダー([[R2]])NDC
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。水を放射するので後片付けが簡単です。
トラスコ品番576-4697高さ(mm)510放射時間28秒放射距離5~7m
CO2加圧式粉末3kg マルヤマエクセルCO2加圧式粉末3kgマルヤマエクセル
16,980税込18,678
1本
25日以内出荷
ステンレスの耐久性でサビによる破裂などを防ぎます。サビにくいので、塩害地区の工場・事業所や水回りに最適です。輝きが際立つ鏡面仕上げの美しいタイプです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。食品工場・病院等トラスコ品番328-1523種別ガス加圧式高さ(mm)475放射時間16秒放射距離3~5m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
蓄圧式強化液3.0L マルヤマエクセル蓄圧式強化液3.0Lマルヤマエクセル
15,980税込17,578
1本
25日以内出荷
冷却効果、非再燃作用で完全消火します。不凍性で低温時の火災に対しても強い消火パワーを発揮します。(-20℃)ハンドルから手を放すと止まります。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番439-9340種別蓄圧式高さ(mm)506放射時間24秒放射距離4~7m薬剤量(kg)4.1設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型 NDCABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型NDC
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番397-5825高さ(mm)484放射時間13秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
大型粉末ABC消火器 NDC大型粉末ABC消火器NDC
359,800税込395,780
1本
5日以内出荷
加圧式の大型粉末消火器です。
適合【火災】A‐10、B‐20、Cトラスコ品番576-4703高さ(mm)1200放射時間70秒放射距離5~9m薬剤量(kg)40
住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]]) NDC住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]])NDC
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
住宅用粉末消火器です。
適合【火災】普通火災、てんぷら油火災、ストーブ火災、電気器具火災トラスコ品番576-4699高さ(mm)400放射時間15秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.5
3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性) エスコ3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)エスコ
24,200税込26,620
1本(1本)
翌日出荷
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~40規格能力単位:A-1、B-1、C主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤ホース長さ(mm)310型式承認番号消第30~17号サイズ(mm)200×530(H)放射時間約30秒放射距離6~8m薬剤量(kg)3総質量(kg)約6.1
蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーン モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーンモリタ宮田
549,800税込604,780
1本
6日以内出荷
レバー操作が軽く扱いやすいだけでなく、ストップ機能も備えているのでレバーを放すと一時的に消化薬剤の放射をストップすることができます。不要消火器から取り出した薬剤を再生し40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は植物の肥料に再生。
仕様●放射時間(秒):約42●能力単位:A-10・B-20・C型式番号:消第27~14号寸法(mm)全高1285×全幅625×胴径359質量(kg)70使用温度範囲(℃)-30~+40放射距離7~14m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)70.0総質量(kg)166
特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】モリタ宮田
52,980税込58,278
1台
61日以内出荷
第三種の危険物に指定されている、アルキルアルミニウムは、空気中の酸素や水分によって容易に自然発火する危険物です。一般の粉末消火薬剤で一旦は消火するものの、アルキルアルミニウムが残存する限り再燃する危険があります。これを完全に消火すると共に再燃を防止し、不燃安定化させる必要があります。「アルキレックス」は消火剤、吸着反応緩衝剤より成り、迅速な消火を行うと同時に、可燃物を安全に不燃安定な物質に変えます。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応アルキルアルミニウム火災用関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】モリタ宮田
52,980税込58,278
1台
61日以内出荷
トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応シラン火災用関連資料安全データシート(SDS)(1.02MB)
強化液(中性)消火器 セーフミスト 蓄圧式 モリタ宮田強化液(中性)消火器 セーフミスト 蓄圧式モリタ宮田
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
お酢のチカラで消火する身体に優しい消火器
用途業務用仕様(能力単位)A-1・B-1・C型式消第30~4号寸法(mm)全高525×全幅200×胴径127質量(kg)(薬剤)3薬剤量(mL)消火薬剤/強化液(中性) :3000総質量(kg)約5.5
二酸化炭素消火器 蓄圧式 モリタ宮田二酸化炭素消火器 蓄圧式モリタ宮田
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
ガスによる消火で使用後もクリーン
用途業務用仕様(能力単位)B-4・C型式消第27~23号寸法(mm)全高830×全幅255×胴径165質量(kg)(薬剤)6.8薬剤量(kg)(消火薬剤)6.8総質量(kg)約20.3
加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器 モリタ宮田加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器モリタ宮田
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
車輪付きなので広い敷地内の移動も自由自在
用途石油・化学・ガスその他工場、倉庫などの大規模火災に対応仕様(能力単位)A-10・B-20・C型式消第27~13号寸法(mm)全高1095×全幅485×胴径290質量(kg)(薬剤)40薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):40総質量(kg)約91
加圧式粉末BC消火器 ハイパーキング モリタ宮田加圧式粉末BC消火器 ハイパーキングモリタ宮田
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
油火災に強く危険物施設での使用に対応
用途業務用型式消第27~9号
中性強化液消火器1.5型 ヤマトプロテック中性強化液消火器1.5型ヤマトプロテック
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途デパート・ビル・鉄道などに。普通火災・油火災・電気火災に。初期消火に。
住宅用下方放出型自動消火装置 霧筒 モリタ宮田住宅用下方放出型自動消火装置 霧筒モリタ宮田(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
86日以内出荷
オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること点検による適切な維持管理がされていること火気設備が使用されないこと宿泊を目的としていないこと仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど種類第三種浸潤剤等入り水放射時間約12秒外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む)総質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~40感知方式易融性金属作動温度(℃)72面積(m2)3(防護)仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L薬剤量(kg)3取扱説明書(1.36MB)
住宅用消火器 1.0L EA999MKシリーズ エスコ住宅用消火器 1.0L EA999MKシリーズエスコ
14,500税込15,950
1本
翌々日出荷
消火薬剤に食品添加物(酢酸)を使用し、より安心してご使用頂けます。粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。ストップ機能付で、レバーを離すと噴出を途中で止める事ができます。
メーカーモリタ宮田工業薬剤量(mL)1000(強化液(中性))寸法(mm)145×375(H)ルビーレッド適合【火災】普通・天ぷら油・ストーブ・電気放射時間約12秒(20℃において)放射距離4~6m(20℃において)使用温度範囲(℃)-20~40使用圧力範囲(MPa)0.7~0.98総質量(kg)約2.2有効期限5年アズワン品番64-2303-23
産業機器用自動消火装置(エイブル) ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル)ヤマトプロテック
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から61日以内出荷
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N種類二酸化炭素番号性能評定番号:評30-010号表示灯付き対象工作機械・一般産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
駐車場用泡消火設備 フォームヘッド ヤマトプロテック駐車場用泡消火設備 フォームヘッドヤマトプロテック
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。 ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、半円に均等散布して消火します。
取付取付ピッチ 対面2.5m以下×幅3m以下質量(g)70種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)番号性能評定番号:221T175噴霧量(L/min)17RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)【取付】上限値:2.5、下限値:1.5
産業機器用自動消火装置(エイブル)増設用 ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル)増設用ヤマトプロテック
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。増設型の為、手動起動押しボタン・音響口・警報ブザー・制御盤はありません。ガス発生器起動ユニットが搭載されています。
仕様制御盤型名:MC-Kタイプ増設型種類二酸化炭素番号性能評定番号:なし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×250×250対象工作機械・一般産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応薬剤量(kg)6.8総質量(kg)約30
粉末ABC消火器(ステンレス) 初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)初田製作所
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス寸法(mm)D390×W340×H90050型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)36.5型式承認番号消第23~250号放射時間約33秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付) モリタ宮田パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付)モリタ宮田
769,800税込846,780
1台
61日以内出荷
従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!
用途リビング、寝室など仕様リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)セット内容【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む種類消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号)使用温度範囲(℃)0~+40使用温度範囲0℃~+40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)格納箱:830×734×195接続銅管:Φ12mm(最長10m)認定番号型式:PGA-009号液量(L)薬剤質量:36(9L×4本)放射時間約28秒(於20℃)面積(m2)防護:13(8畳間相当)総質量(kg)約87
パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス モリタ宮田パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックスモリタ宮田
629,800税込692,780
1台
61日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)質量(kg)全装備:約173品番対応:FF種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4板厚(mm)【機器格納箱】1.2ホース内径(Φmm)【放射ホース】16ホース長さ(m)【放射ホース】25収納方法ホース架式ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8ホース外径(Φmm)【放射ホース】26認定番号型式:PG-040号液量(L)薬剤質量:64放射時間【圧力調整器】約95秒放射距離【ハンドノズル】10~14mガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
バーストレス ABC消火器 粉末 蓄圧式 初田製作所バーストレス ABC消火器 粉末 蓄圧式初田製作所
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種別蓄圧式
移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ ヤマトプロテック移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュヤマトプロテック
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
[ユニットA]シリーズのSUSポリッシュは、従来の消火性能に加え、ステンレスを使用しているため、サビに強く耐久性に優れています。また、見た 目にも美しいステンレス素材を使用しているので、デザイン性の高い建物や海岸近辺におすすめです。※SUSヘアラインではありません。
薬剤量(kg)粉末(ABC)33放射時間約64秒放射距離8~10m型式移動式質量(kg)約75SUSポリッシュ(SUSバフ加工)タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75(SUSポリッシュ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350ホース長さ(m)20型式検定合格番号C-493号設置場所海岸近辺の屋外駐車場、屋外・屋内駐車場、飛行機格納庫など
業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付)イチネンTASCO
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号10127002
アルテシモ 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 モリタ宮田アルテシモ 粉末・蓄圧式・ストップ機能付モリタ宮田
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。 アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱いやすさを実現しています。 アルミ地を活かした継ぎ目のない美しいフォルムです。 視認しやすい書体と色使いのユニバーサルデザインを採用しています。
用途業務用種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒種別蓄圧式仕様蓄圧式、リサイクルシール付使用温度範囲-30℃+40℃適応マンション・ビル・一般工場等耐用年数(年)10
ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS ヤマトプロテックABC粉末消火器10型蓄圧式SUSヤマトプロテック
27,980税込30,778
1本
欠品中
サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。 長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離4~7m仕様蓄圧式、リサイクルシール付材質ステンレス製10型高さ(mm)540エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10127002
ABC粉末消火器(蓄圧式)大型・車載式 ヤマトプロテックABC粉末消火器(蓄圧式)大型・車載式ヤマトプロテック
269,800税込296,780
1本
70日以内出荷
大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火薬剤量(kg)40.0種類薬剤/粉末ABC放射時間90秒種別蓄圧式放射距離5~9m仕様蓄圧式、リサイクルシール付トラスコ品番792-3601質量(kg)68.4高さ(mm)1025設計標準使用期限10年
粉末(KU)消火器モネックス ヤマトプロテック粉末(KU)消火器モネックスヤマトプロテック
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
火災に放射した粉末(KU)消火薬剤が炎に熱せられると、粉末粒子が0.1ミクロンくらいの微粒子に分解して飛散し、粉末の表面積が増大することで消火効率がさらに大きくなります。 特にB(油)火災に驚異的な消火能力を発揮します。 危険物取扱所やガソリンスタンド等におすすめします。
薬剤量(kg)5種類薬剤/粉末ABC放射時間約18秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様能力単位/B-16、C型式消第23~330号質量(kg)8.7使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)250全高(mm)590
自動車用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック自動車用蓄圧式消火器ヤマトプロテック
29,980税込32,978
1台
欠品中
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
20型薬剤量(kg)6種類薬剤/粉末ABC放射時間約18秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様ブラケット付能力単位/A-5、B-12、Cトラスコ品番453-4778型式消(自)第24~2号質量(kg)10.65タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)202全高(mm)595設置方法平面置き、側面タテ置き
ABC粉末消火器車載式大型50型 日本ドライケミカルABC粉末消火器車載式大型50型日本ドライケミカル
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
50型種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式トラスコ品番772-9880質量(kg)38

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器