絞り込み
型
- 5型(1)
薬剤名
- 粉末ABC(3)
薬剤量(kg)
- 1.5
- 1(7)
- 1.2(9)
- 1.8(3)
- 2(11)
- 2.3(4)
- 2.4(1)
- 3(18)
- 3.2(7)
- 3.5(10)
- 4.6(6)
- 5(2)
- 6(14)
- 6.8(4)
- 15(3)
- 20(6)
- 30(2)
- 33(3)
- 40(2)
- 60(2)
- 薬剤量(kg)をもっと見る
種別
- 蓄圧式(2)
放射時間
- 5~20秒(4)
放射距離(m)
- 5(4)
5
ブランド
- ヤマトプロテック(2)
- 初田製作所(1)
- NDC(1)
ヤマトプロテック・初田製作所・NDC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
「型」から絞り込む
5型(1)

業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本欠品中指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002![住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]]) NDC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276616-250407-02.jpg)
住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]])
NDC¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷住宅用粉末消火器です。適合【火災】普通火災、てんぷら油火災、ストーブ火災、電気器具火災トラスコ品番576-4699高さ(mm)400放射時間15秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.5
住宅用粉末消火器
初田製作所¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。材質スチール寸法(mm)D89×W140×H430種類粉末ABCエコマーク認定認定本体質量(kg)2.9型式承認番号消第24~43号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約18秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号11 127 003
住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)1.5種別蓄圧式放射時間約15秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)型式消第30~14号質量(kg)約2.82使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約130エコマーク認定認定全高(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002





![住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]]) NDC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276616-250407-02.jpg)