絞り込み
  • 3型(2)
  • 4型(2)
  • 5型(1)
  • 6型(3)
  • 10型(8)
薬剤名
  • 強化液(3)
  • 粉末ABC(20)
薬剤量(kg)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.8(3)
  • 2(6)
  • 3(11)
  • 3.5(6)
  • 6(4)
種別
  • 加圧式(5)
  • 蓄圧式(17)
放射時間
  • 5~20秒(31)
  • 21~30秒(4)
放射距離(m)
  • 6
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 3(1)
  • 4(13)
  • 5(17)
  • 6~12(1)
  • 7(19)
  • 8(13)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
ブランド
  • 初田製作所(8)
  • マルヤマエクセル(7)
  • モリタ宮田(6)
  • NDC(6)
  • ヤマトプロテック(4)
  • エスコ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 日本ドライケミカル(1)
初田製作所・マルヤマエクセル・モリタ宮田・NDC・ヤマトプロテック・エスコ・イチネンTASCO・日本ドライケミカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
3型(2)
4型(2)
5型(1)
6型(3)
10型(8)
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
  • 蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器10型

    初田製作所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
    10型薬剤量(kg)3.0種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒(20℃)種別蓄圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417質量(kg)約4.8高さ(mm)約467奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • 自動車用粉末消火器 モリタ宮田

    自動車用粉末消火器

    モリタ宮田(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
    用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    欠品中
    掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
  • 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
    薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
  • YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテック

    YPMシリーズ 加圧式 自動車用

    ヤマトプロテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
    種類薬剤/粉末ABC種別加圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C設置方法平面置き、側面タテ置き
  • 住宅用強化液消火器 初田製作所

    住宅用強化液消火器

    初田製作所(10件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷
    プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。 安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。 消火薬剤には液体タイプを採用。 幅広い消火力で大切な家族を守ります。
    種類薬剤/強化液(中性)放射時間22秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~6m(20℃)仕様薬剤(強化液)1L質量(kg)2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98ホース長さ(mm)なし
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) 日本ドライケミカル

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    日本ドライケミカル(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)510型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
  • 自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ モリタ宮田

    自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ

    モリタ宮田
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
    用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
  • アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田

    アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
    仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • 車載用消火器 イチネンTASCO

    車載用消火器

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    薬剤量(kg)1.8放射時間約12秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)エコマーク認定認定単位A-1・B-3・C全高(cm)約42.7グリーン購入法適合全幅(cm)約20.2総質量(kg)約3.51エコマーク認定番号10127003
  • 住宅用強化液消火器 初田製作所

    住宅用強化液消火器

    初田製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
    材質スチール寸法(mm)D98×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
  • ABC粉末消火器本体 加圧式 NDC

    ABC粉末消火器本体 加圧式

    NDC
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
    用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製放射距離3~6m設計標準使用期限10年
  • 粉末ABC消火器(スチール) 初田製作所

    粉末ABC消火器(スチール)

    初田製作所
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。 あらゆる火災に対応しています。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
    材質スチール寸法(mm)D142×W215×H48010型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-3・B-7・C本体質量(kg)6.1型式承認番号消第23~102号放射時間約16秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • 住宅用強化液(中性)消火器キッチンアイ モリタ宮田

    住宅用強化液(中性)消火器キッチンアイ

    モリタ宮田
    9,980税込10,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    安全な食品原料の配合で作られた消火器です。消火時に放出した薬剤も人体と環境に影響を与える成分を含まない中性薬剤を使用しています。消火後の後始末も部屋中に粉が飛散し片付けが大変な一般的な消火器と比べ、薬剤をふき取るだけと非常に簡単になります。空間に馴染むシンプルなデザインと、使いやすく持ち運びに適したコンパクト設計です。
    用途適応火災:普通・てんぷら・ストーブ・電気仕様消火薬剤:強化液(中性)1.0L、Non-PFAS:PFASという炭素とフッ素の原子を持つ化学物質(ペルフルオロアルキル化合物またはポリフルオロアルキル化合物)を含んでおりません。そのため、人体と環境に優しい消火器です。質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-20~+40全幅W×全高(mm)145×375胴径(Φmm)85型式承認番号消第30~18号放射時間12秒放射距離4~6m
  • ABC粉末消火器本体 蓄圧 NDC

    ABC粉末消火器本体 蓄圧

    NDC
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。 リサイクルシール貼付済
    用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製設計標準使用期限10年
  • 住宅用強化液消火器 ハローキティ消火器 初田製作所

    住宅用強化液消火器 ハローキティ消火器

    初田製作所
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ハローキティの可愛い消火器ができました。 可愛いだけじゃない確かな消火力。 強化液消火薬剤使用で天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 贈り物にもおすすめです。
    材質スチール寸法(mm)D89×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
  • 業務用蓄圧式ABC粉末消火器10型(ステンレス製・薬剤3.5kg) 初田製作所

    業務用蓄圧式ABC粉末消火器10型(ステンレス製・薬剤3.5kg)

    初田製作所
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
    10型種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式質量(kg)約5.7エコマーク認定認定放射時間約13秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490エコマーク認定番号10 127 007
  • 蓄圧式ABC粉末3.0Kg マルヤマエクセル

    蓄圧式ABC粉末3.0Kg

    マルヤマエクセル
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    ●消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかるため点検が容易です。●温度変化・湿気に強いです。●リサイクル薬剤を使用しています。●国家検定合格品です。
    トラスコ品番506-1901種別蓄圧式種類ABC粉末エコマーク認定認定放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3エコマーク認定番号10 127 005
  • ABC粉末消火器本体 蓄圧式 NDC

    ABC粉末消火器本体 蓄圧式

    NDC
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約24%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
    用途普通火災、油火災、電気火災に。トラスコ品番707-6297材質アルミ製高さ(mm)599放射時間18秒放射距離4~6m薬剤量(kg)6設計標準使用期限10年
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 361383 マルヤマエクセル

    蓄圧式粉末ABC消火器 361383

    マルヤマエクセル
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    消火薬剤はリサイクル剤を使用しています。消火器内部の蓄圧された圧力がゲージを見るだけでわかります。温度変化、湿気にも強い消火器です。
    トラスコ品番658-0284種別蓄圧式型式消第30~24号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-2,B-3,C放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)2グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 361262 マルヤマエクセル

    蓄圧式粉末ABC消火器 361262

    マルヤマエクセル
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。
    トラスコ品番362-9968種別蓄圧式型式消第24~31号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-3,B-7,C放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 342527 マルヤマエクセル

    蓄圧式粉末ABC消火器 342527

    マルヤマエクセル
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。
    トラスコ品番658-0280種別蓄圧式材質アルミ型式消第2022~5号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-3,B-7,C放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
  • 自動車用蓄圧式ABC消火器 361302 マルヤマエクセル

    自動車用蓄圧式ABC消火器 361302

    マルヤマエクセル
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    振動対策を施し振動試験にクリアした自動車用消火器。車内で転がらないようにブラケットが付属してるので安心です。
    トラスコ品番362-9975種別蓄圧式型式消自第25~5号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-3,B-7,C放射時間約16秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5エコマーク認定番号12 127 001
  • 自動車用蓄圧式ABC消火器  361310 マルヤマエクセル

    自動車用蓄圧式ABC消火器 361310

    マルヤマエクセル
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    振動対策を施し振動試験にクリアした自動車用消火器。車内で転がらないようにブラケットが付属してるので安心です。
    トラスコ品番362-9973種別蓄圧式型式消自第25~7号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-2,B-3,C放射時間約15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)2グリーン購入法適合エコマーク認定番号12 127 001
  • 加圧式粉末ABC消火器 361345 マルヤマエクセル

    加圧式粉末ABC消火器 361345

    マルヤマエクセル
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。加圧式は消火器のレバーを握ることにより内臓されている加圧用ガス容器内のガスが消火器内部全体に広がり、消火薬剤が押し出されノズルより放出されます。
    トラスコ品番362-9979種別加圧式型式消第29~9号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-5,B-12,C放射時間約20秒放射距離3~6m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 004
  • ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) NDC

    ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]])

    NDC
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番654-8080高さ(mm)515放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型 NDC

    ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型

    NDC
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番397-5825高さ(mm)484放射時間13秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
  • BC粉末消火器 蓄圧式 PAK-20W([[R1]]) NDC

    BC粉末消火器 蓄圧式 PAK-20W([[R1]])

    NDC
    67,980税込74,778
    1本
    26日以内出荷
    蓄圧式の小型消火器です。
    適合【火災】B‐14、Cトラスコ品番576-4702高さ(mm)585放射時間18秒放射距離4~6m薬剤量(kg)6
  • 住宅用消火器 1.0L EA999MKシリーズ エスコ

    住宅用消火器 1.0L EA999MKシリーズ

    エスコ
    14,500税込15,950
    1本
    翌日出荷
    消火薬剤に食品添加物(酢酸)を使用し、より安心してご使用頂けます。粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。ストップ機能付で、レバーを離すと噴出を途中で止める事ができます。
    メーカーモリタ宮田工業薬剤量(mL)1000(強化液(中性))寸法(mm)145×375(H)ルビーレッド適合【火災】普通・天ぷら油・ストーブ・電気放射時間約12秒(20℃において)放射距離4~6m(20℃において)使用温度範囲(℃)-20~40使用圧力範囲(MPa)0.7~0.98総質量(kg)約2.2有効期限5年
  • 住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器