絞り込み
型
- 3型(2)
- 10型(4)
- 15型(1)
- 20型(2)
- 第5種(1)
薬剤名
- 強化液(2)
- 水(浸潤剤等入り)(2)
- 粉末ABC(12)
薬剤量(kg)
- 2(1)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(6)
種別
- 蓄圧式(15)
放射時間
- 5~20秒(14)
- 21~30秒(8)
放射距離(m)
- 7
- 0.3(1)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 3(1)
- 4(17)
- 5(20)
- 6(42)
- 6~12(1)
- 8(12)
- 9(4)
- 10(3)
- 14(2)
- 15(2)
ブランド
- ヤマトプロテック(8)
- 初田製作所(5)
- マルヤマエクセル(3)
- 日本ドライケミカル(3)
- モリタ宮田(2)
ヤマトプロテック・初田製作所・マルヤマエクセル・日本ドライケミカル・モリタ宮田
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
エコマーク認定(6)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「型」から絞り込む
3型(2)
10型(4)
15型(1)
20型(2)
第5種(1)

業務用蓄圧式消火器10型
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
ABC粉末消火器 自動車用
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
ピュアウォーター消火器
初田製作所(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。種別蓄圧式材質ステンレス種類水能力A-1・C本体質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491薬剤タンク容量(L)3型式承認番号消第23~188号放射時間約21秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型
モリタ宮田¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
初田製作所(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
粉末ABC消火器(ステンレス)
初田製作所¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷定番のABC粉末消火器であらゆる火災に対応しています。ステンレス製で優れた耐食性。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。材質ステンレス寸法(mm)D160×W255×H525種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-5・B-12本体質量(kg)8.6型式承認番号消第23~187号放射時間約19秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
ABC粉末消火器(蓄圧式)
ヤマトプロテック¥18,980税込¥20,8781本当日出荷老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
住宅用強化液消火器
初田製作所¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から5日以内出荷強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。材質スチール種類強化液適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射距離3~7m(20℃)
LS-3X 強化液消火器(A)
日本ドライケミカル¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷浸透・冷却効果の高い水系消火器です。不凍性に優れ、寒冷地での使用に適しています。化審法の第一種特定化学物質を含みません(PFOS、PFOA、PFHxSだけでなく、すべての有機ふっ素化合物を含みません)。用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約510タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-20~+40能力能力単位:A-1、B-1、C外径(Φmm)135ガスの種類N2 蓄圧式薬剤タンク容量(L)3ホース寸法(mm)345放射時間約24秒放射距離(20℃)3~7m総質量(kg)約6.8
ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS
ヤマトプロテック¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から5日以内出荷サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。 長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火仕様蓄圧式、リサイクルシール付種別蓄圧式材質ステンレス製型10型高さ(mm)540種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離4~7m設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
自動車用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック¥29,980税込¥32,9781台欠品中かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。仕様ブラケット付能力単位/A-5、B-12、Cトラスコ品番453-4778種別蓄圧式型式消(自)第24~2号質量(kg)10.65型20型タイプ蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)202全高(mm)595設置方法平面置き、側面タテ置き放射時間約18秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)6
ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)
ヤマトプロテック(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本欠品中指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
PAN-20WXe (Ⅰ) 蓄圧(A)
日本ドライケミカル¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷日常点検が容易な蓄圧式。暗い場所や煙の中でも見つけやすいグリーンレバー。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収の収集運搬・保管費用は含まれません。)用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、型第5種高さ(mm)約585タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)‐30~+40外径(Φmm)156ガスの種類N2 蓄圧式ホース寸法(mm)450放射時間約17秒放射距離(20℃)4~7m薬剤量(kg)粉末ABC6.0総質量(kg)約9.4
ケスンダー(Ⅱ) 消火訓練用器具
日本ドライケミカル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。繰り返し使える消火訓練器具です。繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤は使わず、水を放射するので後片付けが簡単です。日頃の消火訓練がイザというときに役に立ちます。用途消火訓練用、消火器訓練、訓練用幅(mm)240高さ(mm)約510圧力N2ガスまたは空気充填量(L)(水) 3.0放射時間約28秒放射距離(24℃)5~7m総質量(kg)約2.8
蓄圧式粉末ABC消火器 361258
マルヤマエクセル¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。トラスコ品番362-9957種別蓄圧式型式消第24~15号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-5,B-12,C放射時間約18秒放射距離3~7m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
自動車用蓄圧式ABC消火器 361311
マルヤマエクセル¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷振動対策を施し振動試験にクリアした自動車用消火器。車内で転がらないようにブラケットが付属してるので安心です。トラスコ品番362-9971種別蓄圧式型式消自第25~8号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-5,B-12,C放射時間約22秒放射距離3~7m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号12 127 001
蓄圧式強化液3.0L
マルヤマエクセル¥16,980税込¥18,6781本26日以内出荷冷却効果、非再燃作用で完全消火します。不凍性で低温時の火災に対しても強い消火パワーを発揮します。(-20℃)。ハンドルから手を放すと止まります。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番439-9340種別蓄圧式高さ(mm)506薬剤タンク容量(L)4.1放射時間24秒放射距離4~7m設計標準使用期限10年
粉末(KU)消火器モネックス
ヤマトプロテック¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷火災に放射した粉末(KU)消火薬剤が炎に熱せられると、粉末粒子が0.1ミクロンくらいの微粒子に分解して飛散し、粉末の表面積が増大することで消火効率がさらに大きくなります。 特にB(油)火災に驚異的な消火能力を発揮します。 危険物取扱所やガソリンスタンド等におすすめします。仕様能力単位/B-16、C種別蓄圧式型式消第23~330号質量(kg)8.7種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)250全高(mm)590放射時間約18秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)5