絞り込み
型
- 3型
- 4型(6)
- 5型(4)
- 6型(6)
- 7型(2)
- 10型(16)
- 15型(1)
- 20型(9)
- 50型(8)
- 100型(3)
- 200型(3)
- 第4種(1)
- 第5種(8)
薬剤名
- 強化液(2)
- 水(浸潤剤等入り)(1)
- 粉末ABC(3)
種別
- 加圧式(1)
- 蓄圧式(6)
薬剤量(kg)
- 1(4)
放射時間
- 5~20秒(4)
- 21~30秒(2)
- 31秒以上(1)
放射距離(m)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
4・5・6・7
ブランド
- モリタ宮田(2)
- ヤマトプロテック(3)
- 初田製作所(2)
モリタ宮田・ヤマトプロテック・初田製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
「型」から絞り込む
3型
4型(6)
5型(4)
6型(6)
10型(16)
20型(9)
50型(8)
100型(3)
200型(3)
第5種(8)

蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能種別蓄圧式質量(kg)約2.4型3型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375放射時間約12放射距離3~6m薬剤量(kg)1
ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付)
ヤマトプロテック¥14,890税込¥16,3791台6日以内出荷【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。その他型式番号:消第2020~5合種別蓄圧式型3型タイプリサイクルシール:A(付属)種類強化液使用温度範囲(℃)-20~40能力単位:A-1・B-1・C全幅W×全高(mm)180×510薬剤タンク容量(L)3.56放射時間約51(20℃)(秒)放射距離3~5m(20℃)総質量(kg)約5.8
住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002