「画素数」から絞り込む
4Kビジュアルプレゼンターエルモ8日以内出荷
最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。
付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等寸法(mm)349×377×436(セットアップ時)質量(kg)約3.0電源DC12V(ACアダプタ付属)メモリーUSB SDズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比)入力端子RGB×1 HDMI×1撮像素子1/2.3インチ CMOSフォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2画素数1230万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60fps(1080p/720p出力時)
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ページ: 1/ 3