防水Bluetoothイヤホンマイク充電ケース付カシムラ取扱い終了
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ヘッドセット本体はIPX5の防水規格で、雨や汗に強い。
本体を約2回分充電できる充電ケース付属。エンジン停止時や持ち運び時にも充電ができます。
ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。
音量ボタン付。通話/音楽再生/ワンセグの音量を調節できます。
リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
ヘッドセット本体を充電ケースに装着すると自動スリープ機能(節電モード)が働きます。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
ケーブル長(m)USB:約1.5付属品USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L)/取付ステー/両面テープ/取扱説明書色ブラック質量(g)ヘッドセット:10、充電ケース:25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッドセット:18×48×34、充電ケース:54×42×22機能音楽再生、ワンセグ再生、自動電源オフ、インナーイヤホン、ミュート、ノイズキャンセラー、マルチポイント、充電中待受可、充電クレードル時間連続待受:最大約10日間充電時間(時間)ヘッドセット:約2/充電ケース:約2電源供給リチウムポリマー電池連続再生時間最大約8無線通信方式CSR Bluetooth Ver.4.1 IC CSR8615プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)通信距離(m)約10以内通話時間(時間)連続:最大約8