ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
多摩電子
多摩電子の カー用品
多摩電子の 車内用品
多摩電子の 携帯/スマホ関連品
スマートフォン用インナーイヤーステレオハンズフリー
スマートフォン用インナーイヤーステレオハンズフリー
注文コード
スマートフォンでの通話や音楽再生に対応。
音楽再生中の着信にもワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。
高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計。
形式
イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)
約1.3
プラグ
Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
音圧レベル(dB)
出力/100±3(1KHz時)
インピーダンス(Ω)
イヤホン部:32±20%(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)
周波数帯域(Hz)
イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)
15
最大入力(mW)
5
開回路電圧レベル(dB)
-40
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
TSH37SCZ
TSH37SK
TSH37SP
TSH37SW
色
選択解除
ピンク
ブラック
ホワイト
マルチカラー
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24896612
TSH37SCZ
マルチカラー
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱い終了
24896628
TSH37SK
ブラック
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱い終了
24896637
TSH37SP
ピンク
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱い終了
24896646
TSH37SW
ホワイト
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
スマートフォン用ステレオハンズフリー
多摩電子
税込
¥
989
¥
899
イヤホン SW-VO-SP-BK
カシムラ
税込
¥
780
¥
709
(2)
バスケットへ
スマートフォン用モノラルハンズフリー
多摩電子
税込
¥
879
¥
799
バスケットへ
ブルートゥース イヤホン ヘッドセット ワイヤレス 片耳 連続通話6時間 LBT-HS20シリーズ
エレコム
税込
¥
2,299
~
¥
2,090
~
(15)
イヤーフック型ヘッドセット
ICOM(アイコム)
税込
¥
1,639
¥
1,490
(3)
バスケットへ
イヤホンマイク FH23
エフ・アール・シー
税込
¥
1,969
¥
1,790
(1)
スマートフォン用ステレオハンズフリー(iPhoneタイプ)
多摩電子
税込
¥
967
¥
879
バスケットへ
スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ)
多摩電子
税込
¥
659
¥
599
(2)
バスケットへ
マイク付きステレオイヤホン
サンワサプライ
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(1)
ヘッドセットマイクロフォン 両耳オーバーヘッド
エレコム
税込
¥
1,088
¥
989
(4)
バスケットへ
BT4.2イヤホンマイクカナル式充電クレードル付
カシムラ
税込
¥
4,059
¥
3,690
(2)
バスケットへ
イヤホンマイク
アルインコ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
バスケットへ
イヤホンマイク FP22
エフ・アール・シー
税込
¥
2,079
¥
1,890
トランシーバー用イヤホン
ICOM(アイコム)
税込
¥
2,189
¥
1,990
(4)
USBヘッドセット
サンワサプライ
税込
¥
3,069
¥
2,790
(4)
ステレオイヤホンマイク/3.5Φ ホワイト
オズマ
税込
¥
868
¥
789
バスケットへ
スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル
エレコム
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
BT4.0ハンズフリー
カシムラ
税込
¥
4,389
¥
3,990
(1)
バスケットへ
イヤホンマイク トランシーバー
モノタロウ
税込
¥
1,529
¥
1,390
(9)
バスケットへ
ステレオイヤフォン
サンワサプライ
税込
¥
945
¥
859
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
自動車用品
カー用品
車内用品
携帯/スマホ関連品
ハンズフリー/イヤホンマイク
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24896646
TSH37SW
24896682
TSH36SW
スマートフォン用ステレオハンズフリー
多摩電子
1個
¥
899
税込
¥
989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります
車載用音楽関連品
スマホ/携帯用ホルダー
タブレット用ホルダー
スマホ/タブレット兼用ホルダー
ハンズフリー/イヤホンマイク
Bluetooth
シェアする