絞り込み
ブランド
- ALCANhands(97)
- ハリケーン(51)
- JB-POWER(15)
- PMC(12)
- NTB(9)
- KITACO(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- TAKEGAWA(武川)(7)
- SHIFTUP(シフトアップ)(6)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- POSH Faith(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- K-CON(キタコ)(1)
「適合メーカー」から絞り込む

スロットルケーブルW
ハリケーン¥4,298税込¥4,7281セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-393-010/戻し 17920-393-000色ブラック適合車種CB750FOUR(K7)
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,498税込¥3,8481セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-341-000/戻し 17920-341-000色ブラック適合車種CB750FOUR(K1-K6)
スロットルワイヤー
PMC¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷経年変化や錆等で劣化すると操作性が悪くなるばかりではなく、ワイヤーが破断する恐れもある為、早めの交換をお勧めします。F1コンチハンドル仕様とF2アップハンドル仕様もございます。タイプF2用
スロットルワイヤー
PMC¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷経年変化や錆等で劣化すると操作性が悪くなるばかりではなく、ワイヤーが破断する恐れもある為、早めの交換をお勧めします。F1コンチハンドル仕様とF2アップハンドル仕様もございます。タイプF1用
メッシュスロットルワイヤー
PMC¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷アウターチューブにステンレスメッシュを採用し、耐久性と同時にドレスアップ効果を両立させたワイヤーケーブルシリーズ。メッシュ表面にはクリアチューブによるコーティングが施され、ワイヤーが車体と接触しても傷が入る心配がありません。サイズ+100mm
メッシュスロットルワイヤー
PMC¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷アウターチューブにステンレスメッシュを採用し、耐久性と同時にドレスアップ効果を両立させたワイヤーケーブルシリーズ。メッシュ表面にはクリアチューブによるコーティングが施され、ワイヤーが車体と接触しても傷が入る心配がありません。サイズ+50mm
メッシュスロットルワイヤー
PMC¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷アウターチューブにステンレスメッシュを採用し、耐久性と同時にドレスアップ効果を両立させたワイヤーケーブルシリーズ。メッシュ表面にはクリアチューブによるコーティングが施され、ワイヤーが車体と接触しても傷が入る心配がありません。タイプSTD
スロットルワイヤー(2本引きタイプ)
PMC¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷経年変化や錆などでワイヤーが劣化すると操作性が悪くなるばかりか、ワイヤーの破断の恐れもあります。スムーズで快適なライディングのために早めの交換をお勧めします。ハンドルをアップタイプに交換した車輌に対応すします。サイズ+100mm
スロットルワイヤー(2本引きタイプ)
PMC¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷経年変化や錆などでワイヤーが劣化すると操作性が悪くなるばかりか、ワイヤーの破断の恐れもあります。スムーズで快適なライディングのために早めの交換をお勧めします。ハンドルをアップタイプに交換した車輌に対応すします。サイズ+50mm
スロットルワイヤー(2本引きタイプ)
PMC¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷経年変化や錆などでワイヤーが劣化すると操作性が悪くなるばかりか、ワイヤーの破断の恐れもあります。スムーズで快適なライディングのために早めの交換をお勧めします。ハンドルをアップタイプに交換した車輌に対応する為、+50mm、+100mmのロングタイプもご用意しました。タイプSTD
スロットルワイヤー
PMC¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。適合H1/500SS '69~'71寸法(cm)STD/124
スロットルワイヤー
PMC¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。寸法(cm)ショート/101
スロットルワイヤー
PMC¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。適合H2/750SS '72~'73寸法(cm)STD/115
スロットルケーブル/M/STD
KITACO¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、フッ素樹脂加工材チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。仕様アウター長:630mm/インナー吐出量:80mm(ノーマル長)適合車種モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1600008~、 FNO,AB27-1000001~1899999)
スロットルケーブルSET(メッシュ)
KITACO¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。 ○アウター長:830mm/インナー吐出量:85mm(A) (ノーマルアウター長:890mm) ○アウター長:785mm/インナー吐出量:95mm(B) (ノーマルアウター長:845mm) ○2本1SET グロム JC61-1000001~1299999
スロットルケーブルSET(メッシュ)
KITACO¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。 ○アウター長:890mm/インナー吐出量:85mm(A) ○アウター長:845mm/インナー吐出量:95mm(B) ○2本1SET グロム JC61-1000001~1299999
スロットルケーブルSET(黒)
KITACO¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。 ○アウター長:830mm/インナー吐出量:85mm(A) (ノーマルアウター長:890mm) ○アウター長:785mm/インナー吐出量:95mm(B) (ノーマルアウター長:845mm) ○2本1SET グロム JC61-1000001~1299999
スロットルケーブルSET(黒)
KITACO¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。 ○アウター長:890mm/インナー吐出量:85mm(A) ○アウター長:845mm/インナー吐出量:95mm(B) ○2本1SET グロム JC61全車種
ロングスロットルケーブル+120 SR'88-
DAYTONA(デイトナ)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!主な適合車種ヤマハSR用●'88.8~'00モデル用●フレーム'No:1JR-268101~ SR400●フレーム'No:1JN-222101~ SR500※'01~モデル不可。
ロングスロットルケーブル+120 SR'01
DAYTONA(デイトナ)¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!主な適合車種●'01~'08モデル<3HTC~>用●'10~モデル<3HTR~>用
ホシュウスロットルケーブル/レトロハイスロモンキ
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。主な適合車種70182/70183/72468/72469用補修部品
ホシュウスロットルケーブル/レトロハイスロAPE
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。主な適合車種71709用補修部品
ショートスロットルケーブルー100 SR'01
DAYTONA(デイトナ)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!主な適合車種SR400(01-10)/500(01-08)
ロングスロットルケーブル W
ハリケーン¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック
ロングスロットルケーブル
ハリケーン¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様150mmロング比 アウター長さ1920mm色ブラック適合車種PCX150.PCX125('12~ eSPエンジン)主な適合車種PCX150・PCX125(12-)
スロットルケーブル W
ハリケーン¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ステンレスメッシュ
スロットルケーブル
ハリケーン¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ステンレスメッシュ
ショート スロットルケーブル W
ハリケーン¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック![ケーブル [スロットル] ハリケーン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ケーブル [スロットル]
ハリケーン¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様アウター長【ノーマル長】色ブラック適合車種RZ250 80-82(4L3)、RZ350 81-82(4U0)





















![DIYスロットルワイヤー T-EVO [ステン金具/アウターBLK スエージング加工] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612412-210115-02.jpg)