ケーブルは、バイク用品の部品で、ブレーキケーブル、メーターケーブル、クラッチケーブルなどがあります。それぞれのケーブルは、快適なライディングに必須のケーブルパーツで幅広い車種へ対応。メーターケーブルは、ビジネス・スクーター用のケーブルで、純正品とは遜色がなく好評です。そのほかにも、ケーブル関係はエンジンの回転の調節部分のスロットルケーブルやチョークケーブルなどさまざまな種類があります。なかでも、ブレーキケーブルとクラッチケーブルの需要が高いです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
848件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードメーターケーブル NTB

    スピードメーターケーブル

    NTB(120件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途ビジネス・スクーター用
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(137件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • クラッチワイヤーストッパー KIJIMA(キジマ)

    クラッチワイヤーストッパー

    KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)
    589税込648
    1袋(2個)
    当日出荷
    クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
    本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
  • ケーブルアジャスター KITACO

    ケーブルアジャスター

    KITACO(19件のレビュー)
    299税込329
    1個
    欠品中
    クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
    仕様汎用適合M8×P1.25タイプP-1
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    929税込1,022
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • クラッチケーブル NTB

    クラッチケーブル

    NTB(58件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
  • ケーブルエンドSET K-CON(キタコ)

    ケーブルエンドSET

    K-CON(キタコ)(27件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)材質/処理スチール/ユニクロ
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • 大型スピードメーターケーブル NTB

    大型スピードメーターケーブル

    NTB(64件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途大型車用
  • ロング スロットルケーブル ハリケーン

    ロング スロットルケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • セルモーターリレー PMC

    セルモーターリレー

    PMC(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    純正品と比較して容量は30%アップで、定格出力は100Aまで対応した強化タイプのセルモーターリレー。12V汎用。もちろんZ系以外でも使用可能です。
  • チョークケーブル 復刻版 NTB

    チョークケーブル 復刻版

    NTB(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    種別チョークケーブル 復刻版メーカーホンダパーツNo.17950-GB2-711主な適合車種シャリーCF50
  • ワイヤー調整パーツ ボルト&ナット JB-POWER

    ワイヤー調整パーツ ボルト&ナット

    JB-POWER
    609税込670
    1個
    当日出荷
  • ワイヤー調整パーツ ワイヤータイコ JB-POWER

    ワイヤー調整パーツ ワイヤータイコ

    JB-POWER
    789税込868
    1個
    当日出荷
  • 応急補修ワイヤーキット ALCANhands

    応急補修ワイヤーキット

    ALCANhands(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1キット
    当日出荷
    簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
    適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
  • ロング ブレーキケーブル ハリケーン

    ロング ブレーキケーブル

    ハリケーン(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ケーブルエンドカバー K-CON(キタコ)

    ケーブルエンドカバー

    K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
    149税込164
    1セット(2個)
    当日出荷
    ケーブルエンドセット(Φ6×10)と併用することでケーブルエンド本体系を8mmにする調整用スペーサー。
    タイプΦ6→Φ8
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • ロング チョークケーブル ハリケーン

    ロング チョークケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • タコメーターケーブル NTB

    タコメーターケーブル

    NTB(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オンロード(大型車)用種別タコメーターケーブル
  • マルチスロットルケーブル KITACO

    マルチスロットルケーブル

    KITACO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    キタコ製ハイスロットルSET、マルチハイスロットルSETのリペア用ケーブルです。 インナーケーブル吐出量を約30mm調節可能で幅広く使用できます。 インナーケーブル吐出量約30mm調節可能
    主な適合車種PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター
  • チョークケーブルAssy KITACO

    チョークケーブルAssy

    KITACO(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キタコ製キャブレターの補修パーツです。
  • クラッチワイヤーアジャストスクリュー PMC

    クラッチワイヤーアジャストスクリュー

    PMC(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    光輝くクロームメッキ仕上げと、派手さを抑えたブラックメッキ仕上げのクラッチワイヤーアジャスター。スクリューとストッパーのセットでのデリバリー。STDはもちろんアジャスタブルクラッチレバーホルダー(品番 72-0282 / 72-0283)でも仕様可能です。ワイヤー外径8Φ対応。
  • 延長 メーターケーブル ハリケーン

    延長 メーターケーブル

    ハリケーン(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ジョイントネジサイズ M12×P1.0、ほとんどの車種に適合します。
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_22870-KL8-900
    ブラック適合車種GB250クラブマン(95- S.V)
  • ヘルメットロックケーブル DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメットロックケーブル

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
    寸法(mm)500
  • ケーブルアジャスター KITACO

    ケーブルアジャスター

    KITACO(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャブレターの補修パーツです。
  • Z/KZクラッチケーブルクランプ PMC

    Z/KZクラッチケーブルクランプ

    PMC(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームダウンチューブに沿ってクラッチワイヤーを半固定させる為のクランプホルダー。ワイヤーのスムースな取り回しを実現するとともに、エキパイとの接触も防止できます。
  • スピードメーターケーブルジョイント K-CON(キタコ)

    スピードメーターケーブルジョイント

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    スピードメーターの移設等で届かなくなったメーターケーブルを簡単に延長できるスピードメーターケーブルジョイント。
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • スターターケーブル NTB

    スターターケーブル

    NTB(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途オンロード ( 大型車 ) 用
  • スピードメーターケーブル/モンキー DAYTONA(デイトナ)

    スピードメーターケーブル/モンキー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
  • クラッチケーブル(赤) KITACO

    クラッチケーブル(赤)

    KITACO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • インナーワイヤー(クラッチ用) K-CON(キタコ)

    インナーワイヤー(クラッチ用)

    K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
    寸法Φ2.0×1.5m材質/処理スチール/亜鉛メッキ
  • インナーワイヤーSET(スロットル用) K-CON(キタコ)

    インナーワイヤーSET(スロットル用)

    K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    欠品中
    ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
    付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
    ロング数ノーマル
  • TMX30 スロットルワイヤーSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    TMX30 スロットルワイヤーSET

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    8,798税込9,678
    1セット
    5日以内出荷
    主な適合車種RZ250/RZ350
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    適合純正品番_54001-041
    ブラック適合車種400SSマッハⅡ(S3).350SS(S2-A)._KH400(A3-A7).KH250(B2-B7)
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    適合純正品番_34910-44033
    ブラック適合車種GS400/E(初期/E1/E2/E3)
バイク用ケーブル