バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
  • クラッチワイヤーストッパー KIJIMA(キジマ)

    クラッチワイヤーストッパー

    KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)
    589税込648
    1袋(2個)
    当日出荷
    クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
    本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • クラッチケーブル NTB

    クラッチケーブル

    NTB(58件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
  • セルモーターリレー PMC

    セルモーターリレー

    PMC(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    純正品と比較して容量は30%アップで、定格出力は100Aまで対応した強化タイプのセルモーターリレー。12V汎用。もちろんZ系以外でも使用可能です。
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • クラッチワイヤーアジャストスクリュー PMC

    クラッチワイヤーアジャストスクリュー

    PMC(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    光輝くクロームメッキ仕上げと、派手さを抑えたブラックメッキ仕上げのクラッチワイヤーアジャスター。スクリューとストッパーのセットでのデリバリー。STDはもちろんアジャスタブルクラッチレバーホルダー(品番 72-0282 / 72-0283)でも仕様可能です。ワイヤー外径8Φ対応。
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_22870-KL8-900
    ブラック適合車種GB250クラブマン(95- S.V)
  • Z/KZクラッチケーブルクランプ PMC

    Z/KZクラッチケーブルクランプ

    PMC(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームダウンチューブに沿ってクラッチワイヤーを半固定させる為のクランプホルダー。ワイヤーのスムースな取り回しを実現するとともに、エキパイとの接触も防止できます。
  • セルモーターリードワイヤーセット PMC

    セルモーターリードワイヤーセット

    PMC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    固定ワイヤー式のセルモーターを採用している'72~'80モデルのZ系車輌に、GPZタイプのセルモーターを使用する際に不可欠なリードワイヤー。防水用ダストブーツ付きでのデリバリー。もちろんGPZ系車輌のリプレイスとしても使用できます。
  • インナーワイヤー(クラッチ用) K-CON(キタコ)

    インナーワイヤー(クラッチ用)

    K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
    寸法Φ2.0×1.5m材質/処理スチール/亜鉛メッキ
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_4L0-26335-00
    ブラック適合車種RZ250.RZ350
  • ロングクラッチケーブル+150 SR'83- DAYTONA(デイトナ)

    ロングクラッチケーブル+150 SR'83-

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
    仕様'83~'08モデル用'10~モデル(3HTR~)用サイズ150mmロング主な適合車種SR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
  • クラッチケーブル(赤) KITACO

    クラッチケーブル(赤)

    KITACO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    ブラックSTD
  • クラッチケーブル 100mmロング ECC36010 EFFEX(エフェックス)

    クラッチケーブル 100mmロング ECC36010

    EFFEX(エフェックス)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECC36010。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 16-19。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-19。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1本。ロング[長さ]:100mm(ロング)。備考:クラッチワイヤー
    適合MT-25/03 16-19長さ(mm)100(ロング)ブラック備考クラッチワイヤー内容1本適合メーカーヤマハ
  • クラッチワイヤー JB308 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB308

    ALCANhands
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
  • クラッチワイヤー JB104 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB104

    ALCANhands
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_58200-45D00
    ブラック適合車種GSX250S刀(GK76A)
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン
    2,198税込2,418
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_58200-46D00
    ブラック適合車種GSX400S刀(GK77A)
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン
    3,098税込3,408
    1本
    6日以内出荷
    適合純正品番_58200-49301
    ブラック適合車種GSX1101S刀(輸出仕様)
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン
    2,198税込2,418
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_4G0-26335-00
    ブラック適合車種XJ400
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン
    1,898税込2,088
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_22870-MA6-000
    ブラック適合車種CBX400F.CBX550F
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_22870-410-000 22870-405-010
    ブラック適合車種CB750FOUR(K0-K7)
  • クラッチワイヤー PMC

    クラッチワイヤー

    PMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    経年変化や錆等で劣化すると操作性が悪くなるばかりではなく、ワイヤーが破断する恐れもある為、早めの交換をお勧めします。F1コンチハンドル仕様とF2アップハンドル仕様もございます。
    タイプF1用
  • クラッチワイヤー PMC

    クラッチワイヤー

    PMC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。
  • ホルダークラッチケーブル/2ジガワクラッチ DAYTONA(デイトナ)

    ホルダークラッチケーブル/2ジガワクラッチ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
  • クラッチケーブル2ジガワクラッチ/モンキー DAYTONA(デイトナ)

    クラッチケーブル2ジガワクラッチ/モンキー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
  • ショート クラッチケーブル ハリケーン

    ショート クラッチケーブル

    ハリケーン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • SUSスロットルワイヤー STD/100CM(Z750-1100) PMC

    SUSスロットルワイヤー STD/100CM(Z750-1100)

    PMC
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスワイヤーを使用しており、さらにフッ素樹脂加工インナーチューブの採用により摩擦抵抗を軽減し、驚くほどアクセルワークが軽快になります。A引き用、B戻し用の2本1台分でのデリバリー。
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック50mmショート
    適合車種SR400/500/01-
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ440mmロング
    適合車種スティード400/600
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ350mmロング
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    3,398税込3,738
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ100mmショート
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ230mmロング
    適合車種SR400/500/-00
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    3,500税込3,850
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ50mmロング
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ250mmロング
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック50mmロング
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    3,398税込3,738
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュSTD
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック250mmロング
クラッチケーブル