絞り込み
ブランド
- JTC(157)
- FPC(33)
- Mat Jack(26)
- 日平機器(20)
- BAHCO(バーコ)(18)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(18)
- HASCO(17)
- KTC(14)
- KOTO(13)
- TECH(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツールプラネット(5)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- TIPTOP(3)
- エスコ(2)
- IZUMI(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(134)
自動車もトラックやバスなどの大型車両となると、普通車に比べ部品の大きさも、締め付ける力も数倍大きくなります。そのため大型車両に必要な工具が、大型車・トラック専用工具です。普通車両で使う工具も部品の大きさにより使用しますが、より力の強い倍力レンチや油圧ジャッキなどが必要となります。ハンドル機構の固定部品の抜き取りに使うプーラーセットなどの工具は大型車両全般に使われています。しかし、車両メーカーや車種によって、後部車輪のナットを外すソケットなどの専用工具が必要となる点が、大型車・トラック専用工具の特徴です。

トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。 大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。用途外装パーツ適合サイズ(mm)33~41
ナットカバープライヤーロングタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷33~41mmナットカバーのサイズに対応。リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計。ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着用途外装パーツ
インパクト用タイヤソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。寸法L(mm)80差込角(mm)25.4
ストラップレンチ トラック用
JTC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷オイルエレメントを傷付けません。 トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ 鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。ベルト幅(mm)48差込角(mm)12.7ベルト長さ(cm)100使用径(Φmm)280
エアチューブリムーバーセット
JTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷1つで2役 新旧エアーチューブ両用!用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
グラファイト替えゴム GS
SHIFT(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。適合大型トラック用幅(mm)10タイプ板バネ無し
グラファイト替えゴム GS-L
SHIFT(8件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。適合建機、バス用幅(mm)10タイプ板バネ無し
トラック用ワイパーSET 三菱ふそう スーパーグレート用3本セット(550mm・550mm・500mm)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(3本)当日出荷三菱ふそう(FUSO)大型トラック スーパーグレートに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途三菱ふそう 大型トラック スーパーグレートのワイパー交換に。適合三菱ふそう スーパーグレート(H8.6~現行)セット内容550mm・550mm・500mm 3本セット形状Uフック
トラック用ワイパーSET いすゞ ギガ用3本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(3本)当日出荷いすゞ自動車(ISUZU)大型トラック ギガに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途いすゞ自動車 大型トラック ギガのワイパー交換に。形状Uフック
19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
KTC(9件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。差込角(mm)19寸法D2(mm)50
ナットキャッププライヤー
IZUMI(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。 樹脂製ナットカバーにも使用可能です。長さ(mm)280質量(g)400
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
KTC(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
トラック用ワイパーSET 日野 プロフィア用3本セット(550mm・550mm・550mm)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(3本)当日出荷日野自動車(HINO)大型トラック プロフィアに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途日野自動車 大型トラック プロフィアのワイパー交換に。適合日野 プロフィア(H15.11~現行)セット内容550mm・550mm・550mm 3本セット形状Uフック
19.0sqインパクトレンチ用インナソケット
KTC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
エアーチューブリムーバー
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷エアーブレーキのワンタッチ式コネクターから簡単にナイロンチューブを抜き取り出来ます。寸法(mm)6×8、10×12、15×16全長(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応
スペアタイヤレンチセット
KOTO¥19,980税込¥21,9781セット欠品中2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。 インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本全長(mm)800寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20寸法B(mm)8差込角(sq.)12.7
トラック用ワイパーSET 三菱ふそう キャンター用2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷三菱ふそう キャンターに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途三菱ふそう キャンターのワイパー交換に。形状Uフック
ディーゼルインジェクターリムーバルツール
JTC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷純正品番MH064377RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P102010年~3L ディーゼルターボ
ダイアグノスティックメンテナンスツール
ツールプラネット(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
トラック用ワイパーSET いすゞ フォワード(H7.2~)用セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷いすゞ フォワードに適合するワイパーSET。1台分がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途いすゞ フォワードのワイパー交換に。形状Uフック
トラック用ワイパーSET いすゞ エルフ(H5.4~)用2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷いすゞ エルフに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途いすゞ エルフのワイパー交換に。適合いすゞ エルフ(H5.4~)標準・ワイドボディ兼用セット内容480mm ×2本セット形状Uフック
25.4sqスーパースリムコンビネーションソケット
FPC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。寸法D2(mm)48差込角(sq.)25.4(1/1")
トラック用ワイパーSET 日野 デュトロ用2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷から4日以内出荷日野 デュトロに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途日野 デュトロのワイパー交換に。形状Uフック
トラック用タイヤレバー
BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。トラスコ品番252-0877全長(mm)600質量(kg)1.36仕上ラッカー
プーラー リアショックハブプーラー
日平機器(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。 2~6t車までのトラックバス用です。トラスコ品番853-5976質量(kg)2本体寸法(mm)190×180
トラック用ワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(550mm・550mm・525mm)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷UDトラックス 大型トラック クオンに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途UDトラックス 大型トラック クオンのワイパー交換に。適合UDトラックス クオン(H17.1~R3.5)セット内容550mm・550mm・525mm 3本セット形状Uフック
チューブリムーバー エボ グリップ付
ミトロイ(水戸工機)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。 グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。 ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16
ホイールセッティングガイド(大型車ISO)
アヴァンギャルド(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)付属品サイドバー(取外し用)全長(mm)150直径(Φmm)25.5質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。寸法L(mm)72差込角(mm)25.4寸法L1(mm)21寸法D2(mm)48
尿素水配管コネクタツール
KTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷コネクタのロックを解除する際に必要以上にロックを押しすぎる事を防止し、コネクタの破損を防ぎつつ作業を行うことが出来ます。用途中型・大型バス、トラックに使用されている尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ7.89mm、9.49mm)のロックの解除、取外し。全長(mm)206質量(g)195アズワン品番65-2490-23
エアチューブプライヤー
KOTO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。タイププライヤー型適合チューブ径(Φmm)6~16
25.4sqスーパースリム浅口ソケット
FPC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。質量(g)531全長L(mm)70寸法S(mm)33ピン形式8-P1寸法D1(mm)49寸法D2(mm)48寸法l(mm)18Oリング8-OGアズワン品番64-8392-80
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品