絞り込み
ブランド
- JTC(155)
- FPC(33)
- Mat Jack(26)
- 日平機器(20)
- BAHCO(バーコ)(18)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(18)
- HASCO(17)
- KTC(14)
- KOTO(13)
- TECH(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツールプラネット(5)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- TIPTOP(3)
- エスコ(2)
- IZUMI(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デフ用ナットソケット(6T)
JTC¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷全長(mm)60差込角(mm)32適合車種BENZ CITARO・Evo busサイズ(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトフロントオイルシールインストーラー
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途オイルシール挿入用付属品付属ボルト:M16×1.5仕様純正オイルシールNo.:BZ 4961E首下長(mm)40適合車種いすゞ3.5tRoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様純正オイルシールNo.:AH3618-M/BZ5376E適合車種日野トラック・PROFIA K13C-TE 350P/700シリーズ E13C 420PRoHS指令(10物質対応)対応
クランクプーリー固定ボルト用ソケット
JTC¥959税込¥1,0551個5日以内出荷全長(mm)38差込角(mm)12.7・17適合エンジン型式JO7E・JO08E・etcRoHS指令(10物質対応)対応
トランスミッションクラッチアクスルナッソケット
JTC¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷用途10速A/T用仕様クラッチメインシャフトナット用差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 丈夫なステンレスタイプです。用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6388セット内容6×8、10×12、15×16全長(mm)262質量(g)440
ジャンボボディープーラー
日平機器¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷事故車の応急フェンダー復元作業に。 ボードにセットされ、使い易さが更にアップ。全長(mm)900質量(kg)17(ハンマー/5)ねじ径シャフト/PF3/4(M26)×W14ケース寸法(mm)1020×400×110
ライニングクリアランスゲージ
日平機器¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮! あの面倒なペダル踏み作業が軽減します! 強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。 フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り! ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
クイックリベッターセット
日平機器¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。ケース寸法(mm)310×180×60質量(kg/セット)4.6適合車種中型・大型トラック・バス
エアークイックリベッターセット
日平機器¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷ポータブルタイプですから場所をとりません。 連続作業でも疲れません。 一人で能率的に作業ができます。 トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185全長(mm)ポンチ/190ケース寸法(mm)430×210×154質量(kg/セット)6.8
ピットマンアームプーラー
日平機器¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。質量(kg)1.8深さ(mm)95ボルトセンターボルト/M20×P1.5×160能力(mm)爪開き/30~110爪長さ(mm)150
レンチエース
日平機器¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。ねじ径TM16×P3ケース寸法(mm)360×205×85能力(mm)(6角)45~133、(8角)40~143質量(kg/セット)9.7
ホイールエースプーラー
日平機器¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。 ショック装置付き。 フロントホイール・リヤーホイール兼用。 衝撃をあたえてホイールを取り外せます。セット内容本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3質量(kg)14ケース寸法(mm)325×235×120適合車種中型・大型トラック・バス
リヤーショックハブプーラー
日平機器¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。 ショック装置付き。 ホーシングの当り面が平面にセットできます。 デッドアクスルも抜取れます。ねじ径TM28×P5×300使用範囲(mm)PCD/138~196ケース寸法(mm)340×250×90質量(kg/セット)6.7適合車種中・大型車トラック・バス
19.0sqスーパースリムインナーナットソケット
FPC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から8日以内出荷口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。用途ホイールナットの取り外し、取付け。質量(g)330差込角(mm)19.0全長L(mm)67ピンタイプ6-P1Oリング6-O1
25.4sqスーパースリムソケットセット
FPC¥17,980税込¥19,7781セット8日以内出荷ソケットの外径を極限まで細くしました。 ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。セット内容8WG-32、35、38、41 4PCセット 紙ケース入り質量(g)2840差込角(sq.)25.4(1/1")
25.4sqスーパースリムインナーナットソケット
FPC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。寸法D2(mm)48差込角(sq.)25.4(1/1")
25.4sqスーパースリムソケット
FPC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。全長L(mm)85寸法D2(mm)48差込角(sq.)25.4(1/1")
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品