絞り込み
ブランド
- JTC(157)
- FPC(33)
- Mat Jack(26)
- 日平機器(20)
- BAHCO(バーコ)(18)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(18)
- HASCO(17)
- KTC(14)
- KOTO(13)
- TECH(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツールプラネット(5)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- TIPTOP(3)
- エスコ(2)
- IZUMI(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

倍力レンチ
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.1最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
倍力レンチ
KTC¥92,980税込¥102,2781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
エアードライヤーリングレンチ
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷VOLVO ルノー用用途エアードライヤーカートリッジのバヨネットリング脱着に使用します。主な適合純正品番K162153K50適合車種VOLVO FH、FM(euro 6)・ルノー K、C、T(euro 6)
ポケットカードテスター
デンゲン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷デジタル+アナログバーグラフ付きポケットカードテスター ソフトケース付き用途電気機器の修理チェック、自動車電気系のチェックに!電源LR44ボタン電池x2交流電圧(V)0.001~500直流電圧0.1mV~500V抵抗0.1Ω~32.0MΩ抵抗(MΩ)10(内部)導通チェックダイオードテスト他
トラック用ワイパーSET マツダ タイタン(H19.1~)用2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷マツダ タイタンに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途マツダ タイタンのワイパー交換に。形状Uフック
トラック用ワイパーSET UD TRUCKS カゼット用2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷日産UD ガゼットに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途日産UD ガゼットのワイパー交換に。形状Uフック
燃料フィルターレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷差込角(mm)12.7適合車種いすゞ 4t・大型RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番8-97606319-0(4t/6HK1)
ブレーキキャリパーレンチ
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ディスクブレーキキャリパーボルト脱着用全長(mm)550差込角(mm)25.4、27/6P適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998573
アジャスタブルアクスルナットソケット
JTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷6ポイント、8ポイント両用差込角(mm)19/H36使用範囲(mm)6ポイント:70~150、8ポイント:80~160RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッドブッシュインストーラー&リムーバーセット
JTC¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷重たいトルクロッドをプレスに運ぶことなく、作業現場で簡単にブッシュの交換ができます。仕様エアー式油圧ポンプ付適合サイズ105mm ブッシュ適合車種国産トラック、BPW 12T&16Tカプラーねじサイズ3/8規格最高出力(t)30RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)127
ボールジョイントリムーバー
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷VOLVO ドラッグリンクのエンドボールジョイントを取り外す際に使用します。仕様爪開口:37mm主な適合純正品番9998758適合車種VOLVO(FM12/FM/FH)、トラックRoHS指令(10物質対応)対応
SCANIA PTOナットソケット
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷SCANIA トラック トレーラー PTOナット脱着、トレーラー車軸ハンガーナット用サイズ差込:12.7mm×47.5mm/4PTRoHS指令(10物質対応)対応
トラックキャブレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷キャブリフト油圧バルブ回転用サイズ(キャブリフト油圧バルブ回転用):22mm(12PT)×IDΦ12×4.8(4溝)適合車種[VOLOVO]:FM12/FL10/FH500/FM440、[SCANIA]:340(114)RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ
JTC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷適合車種:日野レンジャー主な適合純正品番23320-EV040差込角(mm)12.7サイズ(mm)106/6PTRoHS指令(10物質対応)対応
フェーエルフィルターレンチ
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷適合車種:ギガ主な適合純正品番8-98092482-1差込角(mm)12.7適合車種いすゞ ギガRoHS指令(10物質対応)対応
クローズドベンチレータキャップツール
JTC¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷適合車種:日野PCVフィルタ適合エンジン型式E13C・A09C・J05E・J07E・J08ERoHS指令(10物質対応)対応
ダメージナットリムーバー
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷なめてしまったボルトの取外しに差込角(mm)12.7サイズ(mm)27(全長40)、30・32・33・34・36(全長44)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートプッシュチューブリムーバー
JTC¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷簡単にチューブを抜き取り出来ます。差込角(mm)14使用範囲(mm)20~63チューブサイズ(mm)Φ4、6、8、10、12RoHS指令(10物質対応)対応
トラックタイヤスクリューインストーラー
JTC¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷油圧の力でハブボルトの交換が出来ます。仕様能力10t、C型ベース深さ194mm、油圧ポンプ別売適合車種ヨーロッパ トラックRoHS指令(10物質対応)対応
バルブリムーバー&インサーター
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷適合車種FUSO 3.5t、15t以上、HINO 750 ISUZU 180 200RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqビットホルダー
FPC¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途インパクトレンチ用のビットホルダーです。質量(g)70全長L(mm)48寸法D(mm)24ピン形式4-P1寸法l(mm)23Oリング4-O1
19.0sqショートソケットセット
FPC¥18,980税込¥20,8781セット7日以内出荷用途インパクト用ショートソケット7種セットです。セット内容3/4WS-24・27・30・32・35・36・41、メタルケース(ASC-807)質量(g)3865ケース寸法(mm)205×115×90
19.0sqスーパースリムソケットセット
FPC¥16,980税込¥18,6781セット7日以内出荷ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット4種セットセット内容6WG-32・35・38・41質量(g)2400
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケットセット
FPC¥6,298税込¥6,9281セット7日以内出荷色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。用途インパクト用のロングソケットセットです。セット内容4WP-17・19・21質量(g)927
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケットセット
FPC¥5,998税込¥6,5981セット7日以内出荷6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。用途インパクト用のソケットセットです。セット内容1/2WM-17・19・21質量(g)620
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケット
FPC¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。用途インパクト用のソケットです。全長L(mm)60
シャックルブッシュリムーバー&インサーター
JTC¥129,800税込¥142,7801個当日出荷シャックルのメタルブッシュを油圧で簡単交換!! 10t油圧ポンプ付き寸法(mm)ブッシュアダプターサイズ:24・28・28.5・32・37能力(t)15使用カプラーシリンダー油圧カプラサイズ:3/8NTP・(1/4NTP変換アダプター入り)RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種国産トラック/欧州製トラック
フューエルフィルターレンチ
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷主な適合純正品番8-98096004-0寸法(mm)102・8ポイント差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種いすゞ(エンジン:4JJ1)・日野 #300
スーパースリムボール付きソケット
FPC¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。質量(g)550寸法d(mm)21寸法L1(mm)30全長L(mm)110寸法S(mm)27ピン形式8-P1寸法D1(mm)36.7寸法D2(mm)48寸法l(mm)13.5Oリング8-OG
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品