2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nラインマーカー209R Richell(リッチェル)Nラインマーカー209RRichell(リッチェル)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
分割施工なので駐車中の車両があっても簡単に施工できます。視認性の高いカラーです。耐久性に優れ、従来の白線のように塗り替える必要がありません。また、塗装ラインのような大掛かりな機材も必要ありません。夜間も視認しやすい反射プレート付です。
用途駐車場の区画整理トラスコ品番412-7803材質合成ゴム、再生ゴム高さ(mm)13質量(g)250奥行(mm)90間口(mm)200取付穴径5mm耐荷重10t以下
パーキングマーカー エーモンパーキングマーカーエーモン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
欠品中
両面テープでカンタン取り付け最大48ルーメン※充電環境により異なります。アンカー(別売)でも取り付け可能夜間でもまっすぐバック駐車できるLED8灯(暖白と白から発行色を選べる )ソーラーパネルで昼間は充電、夜間に自動点灯。高輝度再帰性反射材付き
用途夜間駐車時の目印に寸法(Φ×高さH)(mm)123×23充電時間(時間)約8(満充電/夏季の場合)バッテリー容量(mAh)1200(ニッケル水素電池)防水仕様IPX8耐荷重(t)約3明るさ(Lm)最大48動作温度範囲(℃)-20~70連続点灯時間(時間)約30(満充電時)適合アンカーねじ込み式(ネジサイズ:M4~M5)2本

駐車関連』には他にこんなカテゴリがあります

ラインマーカー