絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(192)
- BIGM(丸山製作所)(66,059)
- ホンダ(38,505)
- スバル(14,505)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,423)
- 工進(2,586)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(685)
- エスコ(617)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- セフティー3(527)
- 千吉(504)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(459)
- タカギ(454)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
![生ごみ処理機 リサイクラー シルバー MS-N53XD-S [温風乾燥式] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84019330-240906-02.jpg)
生ごみ処理機 リサイクラー シルバー MS-N53XD-S [温風乾燥式]
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷付属品アース線(2.2m1本)材質ステンレス消費電力(W)800本体質量(kg)12寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77)運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日設置場所屋内外設置タイプタイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー)グリーン購入法適合処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
カラス撃退レーザー用タイマー
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個61日以内出荷四角やリボン、直線等カラスが予測しづらい10種類の模様を映し出します。自動で拡大、縮小を繰り返し、カラスに慣れさせません。カラス被害のあった島根県の牛舎では1年以上の効果が持続しています。付属のネジで回転角度の調整が可能です。水平軸0°~355°まで自動回転、広範囲に照射。照射距離は30~35m。首振りと合わせて、直径約60m~70mの範囲をカバーできます。電源ケーブルを繋ぎ、しばらくすると5分間照射し、5分間消灯します。【24時間タイマー ※オプション】。24時間タイマーをつけることで、カラスの活動時間や牛の生活リズムに合わせて使用できます。埋込型設定子を採用、最小設定感覚15分の多動作型です。堅牢なスチールケース入。用途主に農場、牧場、工場、倉庫などに集まるカラスによる被害を軽減するために設計されており、カラスが本能的に嫌がる緑色のレーザー光を照射して、カラスを寄せつけません。種類24時間タイマー(オプション)定格電圧(V)100定格電流(A)15






![生ごみ処理機 リサイクラー シルバー MS-N53XD-S [温風乾燥式] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84019330-240906-02.jpg)