自走ラジコン動噴丸山製作所5日以内出荷
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載自走機能(前進のみ)ガソリンエンジン2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)
仕様動力噴霧機:MS617質量(kg)165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1305×770×1210定格出力(kW)4.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB290LN吸水量(L/min)41関連資料(8.82MB)
1ch ラジコン動噴丸山製作所5日以内出荷
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317質量(kg)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100エンジン形式三菱GB131LN吸水量(L/min)21.6関連資料(2.47MB)
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
カラス避けネットアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥2,748¥2,498
カラス避けネットアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥1,758¥1,598
竹割り器アークランドサカモト税込¥8,778¥7,980
空柄アークランドサカモト税込¥3,278¥2,980
土壌水分センサーARP(エー・アール・ピー)税込¥19,778~¥17,980~