絞り込み
ブランド
- 斬丸
- モノタロウ(193)
- BIGM(丸山製作所)(66,057)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,490)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,588)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(676)
- エスコ(620)
- セフティー3(527)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 千吉(505)
- 共立(479)
- シングウ(新宮商行)(478)
- タカギ(456)
- ゼノア(456)
- ブランドをもっと見る
特価

ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式
斬丸(46件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状丸型アズワン品番64-4067-74
ナイロンコードカッター フルオート コンパクト
斬丸(65件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)適合各種1.4~3.0mmナイロンコード材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状丸型アズワン品番64-4067-82
刈払機用 肩掛けベルト
斬丸(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷ワンタッチで簡単に離脱。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能材質(ベルト)PP(パッド)ウレタン(金属)鉄寸法(mm)400×110×46質量(g)180アズワン品番64-4067-76
JIS 草刈用チップソー 山林・竹用
斬丸(38件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2
巻き付き防止カッター 変則刃
斬丸(24件のレビュー)¥639税込¥7031個欠品中巻き付く草を超カット、作業性UP 草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。 「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。用途エンジン刈払機、チップソー用高さ(mm)24質量(g)95外径(mm)117アズワン品番64-4068-45
メタリックナイロンカッタ差込式用替コード
斬丸(13件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(20本)当日出荷鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末形状四角型質量(g)42(20本入)長さ(m)0.2アズワン品番64-4067-97太さ(mm)2.2
刈払機用安定盤 スライダー
斬丸(35件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷巻き付く草をカット、作業性アップ!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。用途チップソー使用時にお使いください。色オレンジ質量(g)38寸法(縦×横)(mm)100×100アズワン品番64-4068-43取付穴径(mm)25.4
刈払機用安定盤 スピナー
斬丸(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スクイ刃+ストレート刃で巻き付く草をしっかりカット!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。用途チップソー使用時にお使いください。色レッド質量(g)48外径(mm)108アズワン品番64-4068-44取付穴径(mm)25.4
ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式
斬丸(31件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)適合各種2.0~3.4mmナイロンコード材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-73
摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ
斬丸(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも用途ボルト・ナットの付け外しに。付属品13mm・17mmソケット質量(g)220寸法(縦×横)(mm)90×105アズワン品番64-4068-41
エンジン刈払機用 サポートパッド
斬丸(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能。長時間作業も快適に用途刈払機があたることによる痛み・振動から解放寸法(mm)スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用着脱が簡単質量(g)145材質(ベルト)PP繊維材質(表面/裏面)綿/PE材質(中面)スポンジアズワン品番64-4068-08
刈払機用 脱着工具セット
斬丸(10件のレビュー)¥519税込¥5711セット当日出荷チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ用途丸棒:刈刃などをロックするときに。コンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm質量(g)100アズワン品番64-4067-75スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
ナイロンカッターベーシック
斬丸(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型2.2mm×3m付寸法(mm)210×162×33材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材質量(g)204アズワン品番64-4067-89
巻き付き防止カッター ベーシック
斬丸(14件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷地面を滑らせて草刈りが出来る。チップソーと一緒に回り、回転を利用した作業が可能。用途チップソー使用時にお使いください。高さ(mm)23質量(g)60外径(mm)100アズワン品番64-4068-02
ナイロンカッター差込式
斬丸(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付材質本体/アルミダイキャスト付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)添加物/アルミニウム微粉末寸法(mm)230×180×25質量(g)157アズワン品番64-4067-99
ナイロンカッター 回転繰り出し式
斬丸(28件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷コードが短くなると自動でコードが繰り出す用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型2.2mm×4m付材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状角型寸法(mm)200×170×37質量(g)314アズワン品番64-4067-81
刈払機用 集草カバー
斬丸(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード寸法(mm)370×270×80材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー質量(g)266アズワン品番64-4067-79
速巻タップ式 ナイロンコードカッター
斬丸(1件のレビュー)¥2,988税込¥3,2871個当日出荷叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまでタイプ叩き繰り出し式
フェイスプロテクター用 アタッチメント
斬丸(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷首元や胸元に侵入する飛散物をシャットアウト!お手持ちのフェイスプロテクターに装着できます。寸法(mm)金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム質量(g)34アズワン品番64-4068-09
ナイロンカッター差込式
斬丸(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷コード取付簡単。差し込むだけ。フリー鉄安定板構造で摩耗に強く長持ち。草の抵抗が少なくスパッと斬れるシャープネスコード付属。滑らかな湾曲で地面にすべらせやすい用途壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りなどに。石の多い場所でもOK付属品シャープネスコード角型:対辺2.3mm×20cm×6本付仕様フリー安定板付形状角型寸法(mm)210×150×25質量(g)191アズワン品番64-4067-70
草刈チップソー 超軽量
斬丸¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から翌日出荷メーカー史上最軽量を実現!軽くて疲れにくく作業負担を軽減 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 軽くて疲れにくいメッシュタイプ 安心の品質/JIS準拠品用途一般草刈・畦刈・笹用穴径(Φmm)25.4
差込式ナイロンコード ゴールデンバイソン
斬丸¥2,488税込¥2,7371セット(20本)当日出荷簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品用途斬丸差し込み式ナイロンカッターゴールデンバイソン専用ナイロンコード/フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け形状コード:ツイストコード径(Φmm)4
メタリックナイロンコード角型
斬丸(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末形状四角型太さ(mm)2.2
差込式ナイロンカッター ゴールデンバイソン
斬丸¥3,988税込¥4,3871個翌日出荷簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品用途フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺4.0mm 対角4.0mm Φ5.0mmまで (ストッパー付きコード)材質本体:PA6-(GF+MD) コード:6ナイロン・66ナイロン+強化アルミタイプ差し込みコード式
JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈
斬丸(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚翌日出荷から翌々日出荷エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 作業負担を軽減する軽量台金タイプ。 安心・安全なJIS規格適合商品。用途一般草刈り・畦刈り用穴径(Φmm)25.4刃形両刃刃厚(mm)約2
差込シャープネスコード
斬丸¥1,398税込¥1,5381パック(20本)翌日出荷研磨材(炭化ケイ素)入りだから草への抵抗が少なくスパッと斬れる。燃費も良く、経済的。草の飛び散りが少ない。取付簡単差込式用途草刈作業に仕様角型2.3mm形状四角型寸法(mm)※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。質量(g)38アズワン品番64-4068-42
フェイスプロテクター替シールド
斬丸(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個翌日出荷作業中の飛来物からあなたを守る用途草刈り作業に。製材加工。石材加工。研磨加工仕様ジャンボ透明材質(透明板)ポリカーボネート寸法(mm)(外枠)PP(メッシュ板)スチール/電着塗装質量(g)280アズワン品番64-4068-03