絞り込み
ブランド
- ニッカリ
- モノタロウ(192)
- BIGM(丸山製作所)(66,062)
- ホンダ(38,506)
- スバル(14,507)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,424)
- 工進(2,587)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(685)
- エスコ(618)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- セフティー3(527)
- 千吉(504)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(459)
- タカギ(455)
- ブランドをもっと見る
特価

ロング刈払機 SEL2370
ニッカリ(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷斜面などに最適な70cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)4.6タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル2グリップ全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)5.6
モップ式草刈機(車輪付)
ニッカリ¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード質量(kg)9.1防振装置ハウジング防振全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530)標準装備品保護メガネエンジン型式メイキエンジンTS26
肩掛式刈払機 SED2700W
ニッカリ¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷高馬力・高耐久のハイパワーモデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 ナイロンコード対応です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)4.6タンク容量(L)0.6排気量(mL)25.4ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1775×555×405エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS26PDD振動3軸合成値(m/s2)4
刈払機 ツインブレード 無双 TWB-230P40
ニッカリ¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを制御します。 3個のギアで負荷を分散し、抜群の耐久性です。 地面に置いて滑らせるだけの簡単草刈作業が出来ます。幅(mm)230全長(mm)230全高(mm)107刃径(Φmm)230
ニッカリ純正チップソー
ニッカリ¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9682アズワン品番67-2223-69
ロング刈払機 SEL2350
ニッカリ(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷斜面などに最適な50cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)4.5タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル2グリップ全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)4.7
肩掛式刈払機 SED2200W
ニッカリ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷超軽量モデル(23cc最軽量)です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)3.9タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.3
純正チップソーNK-SI
ニッカリ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷こぶ付きチップソーで石に強く耐久性に優れた一品です。用途一般的な雑草下刈りに。材質台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)2
ニッカリ純正チップソー
ニッカリ¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。一般的な雑草下刈りに。仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9686アズワン品番67-2223-72
ニッカリ純正チップソー
ニッカリ¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。一般的な雑草下刈りに。仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9696アズワン品番67-2223-68
ニッカリ純正チップソー
ニッカリ¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9681アズワン品番67-2223-73
バッテリー式結束誘引機フィキシオン2
ニッカリ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷一回の充電で15000結束可能です。 使用用途によって選択できる2種類のリール形状です。最大結束径(Φmm)25電源電圧(V)結束機:10.9、充電器:12.6充電時間(時間)8蓄電池容量(Ah)3.5平均充電器電力:500mA蓄電池容量(Wh)38結束本数最大15000束(1充電あたり)
ロング刈払機 SEL2315L・2G
ニッカリ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)4.4タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドルループハンドル・2G全長×全幅W×全高(mm)1907×220×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)4.2
ロング刈払機 SEL2315W
ニッカリ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)4.7タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手ハンドル全長×全幅W×全高(mm)1907×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.8
肩掛式刈払機 SED350L
ニッカリ¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)5.9排気量(mL)32.6ハンドルループハンドル全長×全幅W×全高(mm)1820×260×244エンジンタイプTB33PFD振動3軸合成値(m/s2)5.8
肩掛式刈払機 SED350W
ニッカリ¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)6.5排気量(mL)32.6ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1820×600×430エンジンタイプTB33PFD振動3軸合成値(m/s2)6.4
肩掛式刈払機 SED2300W
ニッカリ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷軽量モデルです。 草刈、下刈バランスの取れた使う人を選ばないモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)4.3タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.4