絞り込み
ブランド
- タイガー(防獣)
- モノタロウ(132)
- タカギ(454)
- カクダイ(402)
- セフティー3(236)
- 大和プラスチック(232)
- サンホープ(224)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(206)
- アイリスオーヤマ(205)
- 住まいスタイル(199)
- GAONA(ガオナ)(193)
- 末松電子製作所(173)
- タカショー(171)
- 東京堂(166)
- 日本マタイ(164)
- DAIM(143)
- エフピコチューパ(130)
- SG Wonder zone(119)
- 誠和(農業資材)(115)
- エスコ(114)
- 石崎剣山製作所(114)
- ブランドをもっと見る
特価

高圧コード 100m
タイガー(防獣)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)7日以内出荷離れた場所へ電気を渡す場合に使用します質量(kg)1.4備考耐圧20000Vの被覆線径(Φmm)3.75コード長さ(m)100
さく線 PS530B
タイガー(防獣)¥11,980税込¥13,1781巻(500m)当日出荷動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用質量(kg)3直径(Φmm)3長さ(m)500
さく線 PS525BCC
タイガー(防獣)¥8,998税込¥9,8981巻(500m)7日以内出荷動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3直径(Φmm)2.5長さ(m)500
電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)
タイガー(防獣)(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
デジタルボルトメーター
タイガー(防獣)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します質量(g)179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
支柱 K2092 50本入
タイガー(防獣)¥12,980税込¥14,2781セット(50本)6日以内出荷鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。適合【ガイシ】G20/G1320直径(Φmm)20全長(cm)92対象動物イノシシ・クマ・アライグマ地上高さ(cm)67
アニマルネット1200
タイガー(防獣)¥12,980税込¥14,2781巻(50m)6日以内出荷小動物がすり抜けにくい4cm目合です 線径が太くしっかりと編まれた丈夫なネットです材質ポリエチレン質量(kg)約6.7長さ(m)50線径(Φmm)1.8高さ(cm)120目合い(mm)40×40(正方形目合)
電気さく用電源装置 SA30SL
タイガー(防獣)¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)6.4機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545使用環境防雨型(IPX5相当)有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
ワニグチコネクト90
タイガー(防獣)¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45コード長さ(mm)900
電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)
タイガー(防獣)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)電源(V)AC100出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)3.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158運転モード24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:5000周期出力:約1.0秒
エレキネット
タイガー(防獣)¥28,980税込¥31,8781巻(50m)5日以内出荷+(プラス)線5段、-(マイナス)線5段の通電ネットです ネット式なので、さく線のたるみや動物のすり抜けを防ぎます材質ポリエチレン(ステンレス線入)質量(kg)約3.6長さ(m)50高さ(cm)105
危険表示板
タイガー(防獣)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください 日本電気さく協議会公認危険表示板材質発泡ポリプロピレン文字内容高電圧きけん/さわるな!質量(g)20寸法(縦×横)(cm)10×20
本器設置杭
タイガー(防獣)¥6,498税込¥7,1481本5日以内出荷ボーダーショック電気さく本器の取付、盗難対策を一挙に解決します。 盗難防止用のカギ付きです。質量(kg)1.5支柱寸法(径×長さL)(mm)39×1590
ガイシ G1320 100個
タイガー(防獣)¥12,980税込¥14,2781セット(100個)当日出荷13~20mm径対応ガイシ 漏電しにくい完全樹脂製 取付工具不要の樹脂ネジ はめ込み式で取付簡単 1ケース100個入り適合ガイシ13~20mm径質量(g)30
ガイシ G20 100個
タイガー(防獣)¥11,980税込¥13,1781セット(100個)4日以内出荷20mm径支柱専用ガイシ 漏電しにくい完全樹脂製 取付工具不要の樹脂ネジ 1ケース100個入り質量(g)25
マルチアングル 50本入
タイガー(防獣)¥14,980税込¥16,4781セット(50本)9日以内出荷ワイヤーメッシュや鋼管支柱など、様々なものに取付けて、電気さくを追加することができます用途新規・既存の電気さく支柱の高さの延長に適合FRP93/FRP125/FRP185/FRP250/G20/G25/G34/G1320材質ポリプロピレン特性ガイシ10cm間隔×7個付
バードパンチャー プロパンガスタイプ
タイガー(防獣)¥83,980税込¥92,3781台7日以内出荷おどし羽根を4.5mの高さに発射! 音と視覚で果樹を守ります。 プロパンガス式なのでボンベの交換回数を減らすことができます。仕様威嚇方法:爆発音、パンチボール,おどし羽根対象動物カラス、ヒヨドリなど
鉄心ペグ300 100本
タイガー(防獣)¥14,980税込¥16,4781セット(100本)6日以内出荷スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです長さ(mm)300材質/仕上スチール/樹脂コーティング質量(g)75径(Φmm)12
アニマルネット2300
タイガー(防獣)¥16,980税込¥18,6781巻(30m)5日以内出荷ステンレス線入で噛み切られにくいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです材質ポリエチレン(ステンレス線入)質量(kg)約5.3長さ(m)30高さ(cm)230目合い(mm)60×60(菱目)
AC電源アダプター
タイガー(防獣)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷本器の「外部電源入力端子」に接続し、AC100Vを電源として使用できます。付属品コンセント式漏電遮断器コード長さ(m)6使用場所屋内
電気さく用電源装置 EA70AD
タイガー(防獣)¥68,980税込¥75,8781台7日以内出荷タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.5機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)7000運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
モグラ一番
タイガー(防獣)¥24,980税込¥27,4781セット(10パック)7日以内出荷モグラの通り道(トンネル)に仕掛けるモグラ捕獲器です。 1個の仕掛けでどちらからモグラが来ても中に入ることができる、両面扉式 めじるし棒付きで、仕掛けた場所を見失いません。質量(g)320直径×高さ(cm)10.5×12.5対象動物モグラ
クサナックス100 5050M
タイガー(防獣)¥17,980税込¥19,7781巻7日以内出荷透水性が高く、電気さくに適しています。 除草作業を大幅に軽減します。 強度のある4層構造です。 環境にやさしい素材を使用しています。厚さ(mm)0.5長さ(m)50幅(cm)100使用目的除草
支柱 K2527 20本入
タイガー(防獣)¥19,980税込¥21,9781セット(20本)6日以内出荷鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。 支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。適合ガイシ:G25、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル直径(Φmm)25全長(cm)270地上高さ(cm)220
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械