絞り込み
ブランド
- ノウキナビプラス
- モノタロウ(188)
- BIGM(丸山製作所)(66,051)
- ホンダ(36,747)
- スバル(14,475)
- 三菱(4,884)
- ヤンマー(3,394)
- 工進(2,139)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(475)
- セフティー3(465)
- シングウ(新宮商行)(464)
- タカギ(453)
- マキタ(442)
- ゼノア(426)
- 千吉(418)
- カクダイ(402)
- 共立(350)
- 麻場(330)
- 浅香工業(328)
- ブランドをもっと見る

ハンマーナイフモア用草刈り替刃 取付Uナットボルトセット 1台分
ノウキナビプラス(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット(32枚×16組)ほか当日出荷から5日以内出荷草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心適合メーカーオーレック・共立
ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90
ノウキナビプラス¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.。一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています。水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます。優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます。厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。種類自動車用ギヤハイポイドオイル規格API GL-4 #90
草刈り替刃 ハンマーナイフ
ノウキナビプラス¥18,980~税込¥20,878~1セット(32枚)ほか当日出荷草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心寸法(mm)107×28×4.5ボルト寸法(取付)M10×34適合メーカーオーレック・共立穴径10.2
草刈機カバー 乗用草刈機用レインカバー
ノウキナビプラス¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷防水・防塵・抗UV用途雨風などから草刈機などの農機具を保護するため長さ(mm)1895幅(mm)1880色ブラック高さ(mm)900対応機種オーレック製草刈機 RM832他。各種草刈機に利用可機能抗UV、防雨、防塵材料ポリエステル、オックスフォード
オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90
ノウキナビプラス¥4,898~税込¥5,388~1セット9日以内出荷オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
エンジン式チェンソー ガイドバー2種付属
ノウキナビプラス¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷14インチと16インチのガイドバー2種が付属!用途に合わせて最適なガイドバーを選べます。庭木の剪定や、枝払いに、取り回しを重視するなら14インチガイドバー。薪作りや太い丸太の玉切りに、パワー抜群の16インチガイドバー。・40.1ccのハイパワーエンジン。・世界トップブランドOREGON(オレゴン)製カッティングシステム付属品ガイドバー2種、ソーチェン2種、混合容器、取扱説明書、プラグレンチ質量(kg)4.4(本体のみ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×710×220型番NZ40G使用燃料25:1混合燃料回転数(最大出力)1.2kW/8500r/minエンジンタイプ単気筒、空冷、2ストローク始動方式リコイル寸法(inch)ガイドバー (350)14、(400)16排気量(cc)40.1オイルタンク容量(mL)チェーン:180、燃料:310
エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30
ノウキナビプラス¥3,798~税込¥4,178~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷ガソリンエンジン油(SL)およびディーゼルエンジン油(CF)として、双方の性能を備えた兼用エンジンオイルです。・品質とコストのバランスを重視しました。・低温始動性が良好です。・清浄性に優れています。・耐摩耗性に優れています。・優れた酸化安定性でスラッジを抑制します種類マルチグレード高速ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル規格SAE SL/CF 10W-30
エンジン式手押し草刈機
ノウキナビプラス¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ノウキナビプラスの手押し草刈機「ST430H」は、車輪が機体を支えるため、肩や腰への負担が劇的に軽減されます。・10.2kgの軽量設計。女性や高齢者でも扱いやすいモデルです。・タイヤ幅を狭く設計し、従来の肩掛け式に近い感覚で左右の振り幅(操作性)が向上。・燃料コストを抑える混合比「50:1」仕様の低燃費エンジン搭載。・ハンドルは折りたたみ可能。乗用車にも積載でき、収納場所にも困りません。・ナイロンコード(ゴールデンバイソン等)やチップソーの取り付けも可能です。広い平地や果樹園の管理を、もっと楽に、もっと安全に。使用燃料2サイクルエンジン専用 混合ガソリン(比率 50:1)全長×全幅W×全高(mm)全長1200×全幅510×全高1140燃料タンク容量(L)0.8回転方向刈刃回転方向:反時計回り(上から見て左回り)始動方式リコイルスターター式駆動方式スパイラルベベルギア最大出力(kW)1.25 6500r/min
ハンマーナイフ取付Uナットボルトセット
ノウキナビプラス¥7,998~税込¥8,798~1セット(16組)ほか7日以内出荷から9日以内出荷ハンマーナイフを取り付けるUナットボルトセットです。ボルト寸法M10×34適合メーカーオーレック・共立
ニプロ製品適合ロータリー耕運爪(超硬合金溶着加工あり)
ノウキナビプラス¥85,798~税込¥94,378~1セット(28本)ほか9日以内出荷超硬合金溶着加工により超長持ち用途田畑兼用耕運爪適合メーカーニプロ
フリーナイフ&取付ボルトセット(255mm)
ノウキナビプラス¥9,898税込¥10,8881セット9日以内出荷従来品よりも幅広な刃で長持ち。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。スーパーワイド刃で切れ味が持続します。取り付け部品フルセット付き。・幅広設計と精密鍛造で高耐久。従来のナイフに比べ、幅広設計。また、精密鍛造でより高耐久を実現。少しでも長く、より気持ちよく作業していただけるよう製造しております。・特殊焼き入れと高級ばね鋼材を使用。耕運爪製造のノウハウを詰め込み、高耐久用焼き入れと高級ばね鋼を使用し、より長く、より切れる刃物を作り上げました。・純国産 伝統の三木金物。金物の街として有名な兵庫県三木市で生まれた純国産の刈刃です。適合機種スパイダーモア SP851F SP852F SP852AF SP853 AZ851F AZ852F AZ852AF AZ853適合メーカーオーレック・共立