絞り込み
ブランド
  • ノウキナビプラス
  • モノタロウ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(66,050)
  • ホンダ(36,747)
  • スバル(14,476)
  • 三菱(4,884)
  • ヤンマー(3,394)
  • 工進(2,122)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(476)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • マキタ(441)
  • ゼノア(426)
  • 共立(350)
  • 麻場(328)
  • ハスクバーナ(262)
  • フルプラ(236)
  • セフティー3(224)
  • アルミス(87)
  • 三陽金属(ERBA)(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマーナイフモア用草刈り替刃 取付Uナットボルトセット 1台分 ノウキナビプラス

    ハンマーナイフモア用草刈り替刃 取付Uナットボルトセット 1台分

    ノウキナビプラス(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(32枚×16組)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
    適合メーカーオーレック・共立
  • ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.。一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています。水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます。優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます。厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
    種類自動車用ギヤハイポイドオイル規格API GL-4 #90
  • 草刈り替刃 ハンマーナイフ ノウキナビプラス

    草刈り替刃 ハンマーナイフ

    ノウキナビプラス
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(32枚)ほか
    当日出荷
    草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
    寸法(mm)107×28×4.5ボルト寸法(取付)M10×34適合メーカーオーレック・共立穴径10.2
  • 草刈機カバー 乗用草刈機用レインカバー ノウキナビプラス

    草刈機カバー 乗用草刈機用レインカバー

    ノウキナビプラス
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    6日以内出荷
    防水・防塵・抗UV
    用途雨風などから草刈機などの農機具を保護するため長さ(mm)1895幅(mm)1880色ブラック高さ(mm)900対応機種オーレック製草刈機 RM832他。各種草刈機に利用可機能抗UV、防雨、防塵材料ポリエステル、オックスフォード
  • オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    9日以内出荷
    オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
    規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
  • エンジン式チェンソー ガイドバー2種付属 ノウキナビプラス

    エンジン式チェンソー ガイドバー2種付属

    ノウキナビプラス
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    14インチと16インチのガイドバー2種が付属!用途に合わせて最適なガイドバーを選べます。庭木の剪定や、枝払いに、取り回しを重視するなら14インチガイドバー。薪作りや太い丸太の玉切りに、パワー抜群の16インチガイドバー。・40.1ccのハイパワーエンジン。・世界トップブランドOREGON(オレゴン)製カッティングシステム
    付属品ガイドバー2種、ソーチェン2種、混合容器、取扱説明書、プラグレンチ質量(kg)4.4(本体のみ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×710×220型番NZ40G使用燃料25:1混合燃料回転数(最大出力)1.2kW/8500r/minエンジンタイプ単気筒、空冷、2ストローク始動方式リコイル寸法(inch)ガイドバー (350)14、(400)16排気量(cc)40.1オイルタンク容量(mL)チェーン:180、燃料:310
  • エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ノウキナビプラス

    エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30

    ノウキナビプラス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ガソリンエンジン油(SL)およびディーゼルエンジン油(CF)として、双方の性能を備えた兼用エンジンオイルです。・品質とコストのバランスを重視しました。・低温始動性が良好です。・清浄性に優れています。・耐摩耗性に優れています。・優れた酸化安定性でスラッジを抑制します
    種類マルチグレード高速ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル規格SAE SL/CF 10W-30
  • エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス

    エンジン式手押し草刈機

    ノウキナビプラス
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    ノウキナビプラスの手押し草刈機「ST430H」は、車輪が機体を支えるため、肩や腰への負担が劇的に軽減されます。・10.2kgの軽量設計。女性や高齢者でも扱いやすいモデルです。・タイヤ幅を狭く設計し、従来の肩掛け式に近い感覚で左右の振り幅(操作性)が向上。・燃料コストを抑える混合比「50:1」仕様の低燃費エンジン搭載。・ハンドルは折りたたみ可能。乗用車にも積載でき、収納場所にも困りません。・ナイロンコード(ゴールデンバイソン等)やチップソーの取り付けも可能です。広い平地や果樹園の管理を、もっと楽に、もっと安全に。
    使用燃料2サイクルエンジン専用 混合ガソリン(比率 50:1)全長×全幅W×全高(mm)全長1200×全幅510×全高1140燃料タンク容量(L)0.8回転方向刈刃回転方向:反時計回り(上から見て左回り)始動方式リコイルスターター式駆動方式スパイラルベベルギア最大出力(kW)1.25 6500r/min
  • ハンマーナイフ取付Uナットボルトセット ノウキナビプラス

    ハンマーナイフ取付Uナットボルトセット

    ノウキナビプラス
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(16組)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ハンマーナイフを取り付けるUナットボルトセットです。
    ボルト寸法M10×34適合メーカーオーレック・共立
  • ニプロ製品適合ロータリー耕運爪(超硬合金溶着加工あり) ノウキナビプラス

    ニプロ製品適合ロータリー耕運爪(超硬合金溶着加工あり)

    ノウキナビプラス
    ¥85,798~税込¥94,378~
    1セット(28本)ほか
    9日以内出荷
    超硬合金溶着加工により超長持ち
    用途田畑兼用耕運爪適合メーカーニプロ
  • フリーナイフ&取付ボルトセット(255mm) ノウキナビプラス

    フリーナイフ&取付ボルトセット(255mm)

    ノウキナビプラス
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット
    9日以内出荷
    従来品よりも幅広な刃で長持ち。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。スーパーワイド刃で切れ味が持続します。取り付け部品フルセット付き。・幅広設計と精密鍛造で高耐久。従来のナイフに比べ、幅広設計。また、精密鍛造でより高耐久を実現。少しでも長く、より気持ちよく作業していただけるよう製造しております。・特殊焼き入れと高級ばね鋼材を使用。耕運爪製造のノウハウを詰め込み、高耐久用焼き入れと高級ばね鋼を使用し、より長く、より切れる刃物を作り上げました。・純国産 伝統の三木金物。金物の街として有名な兵庫県三木市で生まれた純国産の刈刃です。
    適合機種スパイダーモア SP851F SP852F SP852AF SP853 AZ851F AZ852F AZ852AF AZ853適合メーカーオーレック・共立

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械