絞り込み
ブランド
- 三協リール
- モノタロウ(192)
- BIGM(丸山製作所)(66,062)
- ホンダ(38,506)
- スバル(14,507)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,424)
- 工進(2,587)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(685)
- エスコ(618)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- セフティー3(527)
- 千吉(504)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(459)
- タカギ(455)
- ブランドをもっと見る
特価

屋外型散水リール
三協リール¥64,980税込¥71,4781台9日以内出荷水ホースを巻いたリールの屋外仕様。 創業から愛される、TRIENSスタンダードの進化版。 水やりや洗車など、屋外での作業におすすめです。 耐久性向上!SUSプロテクター。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 「進化」した支持形状。使用状況を改めて検討し、支持部分の強度を大幅に向上させました。 UVダメージに強いカバー。紫外線ダメージに強い素材を使用し、色あせや強度低下しにくいためキレイな見た目が長持ちします。 サビに強いステンレスゼンマイ使用。リールの動力に使用しているゼンマイをステンレス製にすることで、サビによるホースの巻き戻り不良が起きづらくなりました。仕様●ホース2次側 出力側 長さ(M):10●ホース2次側 出力側 内径(mm):7.5●ホース2次側 出力側 外径(mm):11●ホース2次側 出力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース2次側 出力側 ホース種類:PVC●ホース2次側 出力側 ホースカラー:ブルー●ホース2次側 出力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●ホース1次側 入力側 長さ(M):10●ホース1次側 入力側 内径(mm):7.5●ホース1次側 入力側 外径(mm):11●ホース1次側 入力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース1次側 入力側 ホース種類:PVC●ホース1次側 入力側 ホースカラー:ブルー●ホース1次側 入力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●本体サイズ(mm):314 x 290 x 152●本体重量(kg):3.5●ロック機構:ラチェット式アズワン品番67-5775-21