商品豆知識
質量(kg)0.91
直径(Φmm)約410
タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)約61
タイヤ幅(mm)約50
1台
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
質量(kg)4.2
直径(Φmm)約427
タイプエアー入りタイヤ
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)約105(内ナット含む)
タイヤ幅(mm)約74
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ガーネット標準装備のキャスターです。
適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4
質量(kg)0.23
タイヤ幅(mm)21
タイヤ外径(mm)75
キャスタータイプ固定車
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)100
トラスコ品番763-1456
質量(kg)6.9
荷台寸法(高さ)(mm)440
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)395
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)340~560
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(高さ)(mm)360
ハンドル高さ(mm)860
タイヤ幅(mm)190~350
質量(kg)10.7
13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。
荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。
ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)420
荷台寸法(長さ)(mm)110~125
荷台寸法(幅)(mm)420~620
ハンドル高さ(mm)720~890
タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)560
ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)80
質量(kg)6.6
荷台寸法(高さ)(mm)435
荷台寸法(長さ)(mm)560~750
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)800
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)360
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100
質量(kg)18
荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)1120~1520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)760~960
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)840~1040
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1430~1880
質量(kg)9.3
タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々)
地上高さ(mm)220・270
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。
タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各)
荷台寸法(高さ)(mm)735
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(高さ)(mm)780
荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)
荷台寸法(幅)(mm)1500
タイヤ幅(mm)850~1350
ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
最大積載量(kg)80
トラスコ品番763-1511
質量(kg)11.8
荷台寸法(長さ)(mm)750
荷台寸法(幅)(mm)535
ハンドル高さ(mm)870
タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)2230
全幅(mm)1170
荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)
荷台寸法(幅)(mm)800(有効)
タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。
前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。
全長(mm)2230
全幅(mm)1080
最大積載量(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)20
タイヤタイプエアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)100
質量(kg)14.5
ハンドル高さ(mm)588
全長(mm)1353
全幅(mm)616
付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。
タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー
質量(kg)13.5
最大積載量(kg)120
荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300
荷台寸法(幅)(mm)800~1120
ハンドル長さ(mm)900
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1120
質量(kg)14.5
全高(mm)800
座面高さ(mm)400~520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200)
タイヤ幅(mm)1270~1870
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。
最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)150
材質本体:アルミ合金
積載面寸法(mm)920×1070~1670
全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040
タイヤ幅(mm)1150~1750
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)20
質量(kg)21
全高(cm)67
全長(cm)118
全幅(cm)65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。
RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。
12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100
テーブル長(mm)340~600
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。
タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。
移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番762-1558
全長(mm)700(ハンドル除く)
質量(kg)6.8
座面高さ(mm)330・380
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
最大使用荷重(kg)100
タイヤ幅(mm)250
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。
タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30
質量(kg)2.2
タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm
タイヤ幅(mm)180~460
地上高さ(mm)160~210
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。
タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。
方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
トラスコ品番762-1566
全長(mm)1010(ハンドル除く)
質量(kg)6.9
座面高さ(mm)210・260・310
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
最大使用荷重(kg)100
タイヤ幅(mm)250
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
葉物野菜などを横置きで収穫するタイプです。
タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
育苗箱を載せての植付け作業にも便利です。
全長(mm)680
質量(kg)1.5
全幅(mm)504
全高(mm)146(荷台面112 )
タイヤサイズ直径:140mm、幅:375mm
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。
ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。
中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。
スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。
左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。
ハンドル高さ、向き、幅方向が自在に調節できます。
タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走行で、ハウス両側の1条マークができます。
条間距離(cm)17.5~34
スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。
ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。
タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。
最大積載量(kg)100
質量(kg)10.4
荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)535
ハンドル高さ(mm)630
タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。
タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
ハンドル位置とコンテナの角度が調節できますから、作物や姿勢に合わせて楽に作業ができます。
全長(mm)734
質量(kg)1.8
全幅(mm)487(ハンドル除く)
タイヤサイズ直径:178mm、幅:340mm
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。
タイヤが付いているので、楽に移動できます。
折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。
種類動力式噴霧器パーツ
最大積載量(kg)30
質量(kg)6
折りたたみ寸法(mm)1190×520×260
テーブル寸法(mm)幅380×奥行320
最大リフト時全高(mm)180~950
全高(mm)600
幅(mm)520
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。
八の字のタイヤ構造は安全性がバツグンです。
本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途作物の収穫、管理に。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1495~1865
質量(kg)8
テーブル長(mm)400~630
座面高さ(mm)205・255・305
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)250
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30
質量(kg)3.1
荷台寸法(高さ)(mm)233
荷台寸法(長さ)(mm)520
荷台寸法(幅)(mm)380
ハンドル高さ(mm)764
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm
タイヤ幅(mm)380
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100
質量(kg)7.3
荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)535
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。