土壌分析サービス 注文ステップ
175,382件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改良型ごみ取りトング 永塚製作所改良型ごみ取りトング永塚製作所(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
先端の掴む部分が先広になっている改良型トングです。炭バサミ、地域、海岸、河川などのクリーン活動に!750mmの長さで腰に負担が少なく使いやすいサイズです。スチール製で塗装を施し、しっかりつかめる強力リブ入り加工です。
用途ゴミ拾い、バーベキュー、炭ハサミに。全長(mm)750質量(g)320
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
土と芝の根 どめどめシートLL DAIM土と芝の根 どめどめシートLLDAIM(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです! これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません! 一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!
用途1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。 2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)長さ(mm)3000高さ(mm)270規格27cm高さ(cm)27アズワン品番64-6529-57
洗車革命アクアスナイパー EIGERTOOL(アイガーツール)洗車革命アクアスナイパーEIGERTOOL(アイガーツール)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
予約販売
今までの自宅洗車を変える!楽に洗車が可能! 電源不要!強力な水圧!ハイルーフ車もラクラク!驚異の洗い流しスピード! ワンタッチ装着!即発射!! 傘並の長さと重量、軽量設計なので、女性でも負担になりません。 実用新案出願中の8パターンノズルで洗い残しなし。 角度調整MAX300° 無段階水圧調整レバー。 洗車スピード(作業時間)約1/2に短縮できます。
材質Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber全長(mm)約790(カップリング含む)質量(g)332耐熱温度(℃)40パターン8パターン耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.41-0.55(4.2-5.6)
ホウ砂 昭和製薬ホウ砂昭和製薬(4件のレビュー)
879税込967
1個(500g)
当日出荷
白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物白菜、アブラナ科野菜
アルミパイプ柄刈込鋏 sita(サイタ)アルミパイプ柄刈込鋏sita(サイタ)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 庭木・生け垣などのお手入れに。軽くて疲れにくい! 軽い
網 防鳥用 45mm目 モノタロウ網 防鳥用 45mm目モノタロウ(25件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Jフックハンガー スリット セフティー3Jフックハンガー スリットセフティー3(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
用途水道ホースの収納。材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)25
楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄 DAISHIN(大進)楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄DAISHIN(大進)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1070先幅(mm)125トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ高さ(mm)215質量(g)850
忌避一番プロ粒剤タイプ フタワ忌避一番プロ粒剤タイプフタワ(5件のレビュー)
629税込692
1箱(180cc)
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
シート押さえ モノタロウシート押さえモノタロウ(51件のレビュー)
249税込274
1パック(10本)
当日出荷
打ち込みの出来る金属製のシート押さえです。
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。材質長さ(mm)約180幅(mm)約58太さ(mm)約2.4
散布&収穫桶 安全興業散布&収穫桶安全興業(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
体にピッタリフィットするので、長時間のご使用でも疲れません。 広口で目盛付なので肥料散布に便利です。 ベルトの取付場所、長さ調整が可能です。 さびず、くさらない収穫にも適した万能容器です。 叩いても落としても凹みにくいです。
寸法(縦×横×高さ)(mm)310×430×213質量(g)600容量(L)17
お礼肥 寒肥 JOYアグリスお礼肥 寒肥JOYアグリス(8件のレビュー)
929税込1,022
1袋(2.5kg)ほか
当日出荷
天然原料100%。果樹・花木・庭木など幅広い樹木にご使用頂けます。 使いやすいペレットタイプで、果樹の味を良くする「米ぬか」を配合しています。
適合作物果樹・花木・庭木成分N2%、P5%、K3%、Mg1%名称有機入り配合253号
保温球 アサヒランプ(旭光電機工業)保温球アサヒランプ(旭光電機工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100質量(g)110全長(mm)145定格寿命(時間)4000仕上硬質ガラス径(Φmm)80口金E26
サムライ 弁慶 本体 神沢精工サムライ 弁慶 本体神沢精工(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
トルシーネット付S25 一色本店トルシーネット付S25一色本店(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(25枚)
当日出荷
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)50×350目合い(mm)6×6材質(本体)粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン
カクマルパチット蛇口(裸) タカギカクマルパチット蛇口(裸)タカギ(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用材質主要部:ABS樹脂仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセットトラスコ品番818-7518高さ(mm)90質量(g)85内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
シバゲンDF 石原バイオサイエンスシバゲンDF石原バイオサイエンス(15件のレビュー)
4,298税込4,728
1パック(20g)ほか
当日出荷
イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。 有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。 一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。 幅広い処理適期。 雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。 土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。 日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。 グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。
適合作物日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等成分フラザスルフロン25.0%適合場所芝生(西洋芝・日本芝)性状淡褐色水和性細粒農林水産省登録第(号)22150毒劇区分普通物剤形水和剤農耕地/非農耕地農耕地用
自動押切器 松尾刃物製作所自動押切器松尾刃物製作所(28件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
ザクト剪定鋸 植木専用 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林板厚(mm)1.5仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
アダプター サンホープアダプターサンホープ(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
配管への付け外しが簡単にできる自在継手。
最大圧力(MPa)1.0
アクアフォーム化粧箱入 松村工芸アクアフォーム化粧箱入松村工芸(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
たっぷりのお水をすばやく給水し、しっかりと保水するアクアフォームプロのフローリストが使用する高品質のお花にやさしいフローラル給水スポンジです。器にあわせて適当な形に切ってご使用下さい。
用途切花、アレンジフラワー、プリザーブドフラワー用スポンジ。適合作物切花、アレンジフラワー、プリザーブドフラワー材質フェノール樹脂グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×80
ジェットガン TOYOX(トヨックス)ジェットガンTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハンドル握り具合で拡散、直射の切替可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・PP・POM・PA、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
二方型ホース継手 タカギ二方型ホース継手タカギ(10件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
ホースとホースをつなぐストレートタイプのホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用材質ポリアセタール
コンテナガーデン用土すくい ヒラサワコンテナガーデン用土すくいヒラサワ(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
プランター用土入れ
用途農業用、大袋入れ、大豆等にも仕様L寸法(mm)120×220×90グリーン質量(g)140
ステンレスハンガー カクダイステンレスハンガーカクダイ(11件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
壁に取付け、内径15mmホースが掛けられます。
材質ステンレス
コック付ホースジョイントニップル タカギコック付ホースジョイントニップルタカギ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21トラスコ品番381-3827材質ABS樹脂高さ(mm)105質量(g)48接続方式ホース-コネクタ適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
ホースジョイント PC セフティー3ホースジョイント PCセフティー3(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
太枝切 太丸 ニシガキ工業太枝切 太丸ニシガキ工業(40件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用切断対象植木
自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V ノーブランド自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-Vノーブランド
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
補水がいらないセミシールドタイプ独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応
用途自動車・建機・農機用
軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 金象軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼金象(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし ムサシ鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっしムサシ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)取扱説明書(2.02MB)対象動物電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
ハンドルセット タカギハンドルセットタカギ
399税込439
1個
当日出荷
リフトメタルの補修部品です。
用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1434幅(mm)200高さ(mm)120奥行(mm)39
工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射)工進(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ
用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック(黒色)噴霧調整霧・直射接続ねじM8種類手動式噴霧器パーツ関連資料(31.8MB)
網 防鳥用 30mm目 モノタロウ網 防鳥用 30mm目モノタロウ(15件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。糸の太さ(mm)約0.22
乾燥砂・荒目 陽光物産乾燥砂・荒目陽光物産
1,398税込1,538
1袋(10kg)ほか
翌日出荷
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
取っテミ セフティー3取っテミセフティー3(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
取っ手がついた新型テミです。従来のテミに比べ取って付で使いやすさアップします。片手で使えて塵取り代わりに使用できます。落ち葉拾いの作業負担を軽減します。
用途水抜き穴付で濡れ落ち葉の水、水洗い後の収穫物水切り。材質R-PP
電気柵 巻取器 末松電子製作所電気柵 巻取器末松電子製作所(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏 永吉剪定鋏永吉(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
大切な枝木を傷めずに剪定できます。
用途庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。全長(mm)200切断能力(mm)約12(生木)使用目的お手入れ、剪定作業切断対象ガーデニング、庭木、植木、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
ネズレスプロ レインボー薬品ネズレスプロレインボー薬品(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300g)
当日出荷
田畑、果樹園、ビニールハウスなどの農耕地で使える速効性の野ネズミ駆除剤。広い面積でも使いやすいボトルタイプ。
対象動物ネズミ成分リン化亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応農林水産省登録第(号)8971毒劇区分普通物